Συρματόσχοινα

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΜήκοςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2Τ210Χ64,600 lbs.6"2300 λίβρες2"€385.31
A4Τ210Χ69,600 lbs.6"4800 λίβρες4"€518.86
A4Τ210Χ109,600 lbs.10ft.4800 λίβρες4"€611.86
A6Τ210Χ1014,400 λίβρες10ft.7200 λίβρες6"€735.79
A6Τ210Χ614,400 λίβρες6"7200 λίβρες6"€553.77
A3Τ210Χ107000 λίβρες10ft.3500 λίβρες3"€561.51
A3Τ210Χ47000 λίβρες4ft.3500 λίβρες3"€361.33
A3Τ210Χ67000 λίβρες6"3500 λίβρες3"€433.09
A4Τ210Χ149600 λίβρες14ft.4800 λίβρες4"€880.06
A4Τ210Χ209600 λίβρες20ft.4800 λίβρες4"€1,169.83
LIFT-ALL -

Wire Mesh Sling, Τύπος 1

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκοςΥλικόΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3Τ110Χ67,000 lbs.3500 λίβρες6"Ατσάλι3500 λίβρες3"€450.96
B4Τ110Χ89,600 lbs.4800 λίβρες8ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4800 λίβρες4"€653.11
A4Τ110Χ109,600 lbs.4800 λίβρες10ft.Ατσάλι4800 λίβρες4"€677.57
A4Τ110Χ49,600 lbs.4800 λίβρες4ft.Ατσάλι4800 λίβρες4"€579.02
B4Τ110Χ69,600 lbs.4800 λίβρες6"Γαλβανισμένο ατσάλι4800 λίβρες4"€782.12
A6Τ110Χ1014,400 λίβρες7200 λίβρες10ft.Ατσάλι7200 λίβρες6"€862.17
A6Τ110Χ614,400 λίβρες7200 λίβρες6"Ατσάλι7200 λίβρες6"€710.90
A6Τ110Χ1214,400 lbs.7200 λίβρες12ft.Ατσάλι7200 λίβρες6"€976.66
A6Τ110Χ814,400 lbs.7200 λίβρες8ft.Ατσάλι7200 λίβρες6"€1,034.74
A10Τ110Χ1824,000 lbs.12,000 λίβρες18ft.Ατσάλι12,000 λίβρες10 "€1,828.09
A12Τ110Χ1228,800 λίβρες14,400 λίβρες12ft.Ατσάλι14,400 λίβρες12 "€1,534.75
A2Τ110Χ44600 λίβρες2300 λίβρες4ft.Ατσάλι2300 λίβρες2"€471.79
A2Τ110Χ34600 λίβρες2300 λίβρες3ft.Ατσάλι2300 λίβρες2"€304.08
A4Τ110Χ39600 λίβρες4800 λίβρες3ft.Ατσάλι4800 λίβρες4"€478.87
LIFT-ALL -

Συρματόσχοινα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10Τ110Χ12€1,430.99
A6Τ110Χ14€1,051.79
A12Τ110Χ16€1,885.33
B10Τ210Χ16€1,509.70
B8Τ210Χ14€1,105.44
B6Τ210Χ14€1,041.05
A3Τ110Χ14€833.56
A12Τ110Χ14€1,681.42
B10Τ210Χ14€1,377.32
B8Τ210Χ12€1,023.16
A3Τ110Χ12€744.12
B10Τ210Χ12€1,241.39
A8Τ110Χ4€529.34
A4Τ110Χ14€944.45
A8Τ110Χ16€1,248.54
A3Τ110Χ10€580.89
C516TS€0.32
A2Τ110Χ14€754.85
A12Τ110Χ4€976.37
A10Τ110Χ14€1,556.21
A8Τ110Χ18€1,366.60
B8Τ210Χ8€779.89
A3Τ110Χ8€507.31
A12Τ110Χ6€995.24
C4Τ210Χ4€375.01

Συρματόσχοινα

Lift-Όλα οι συρματόπλεγμα είναι κατάλληλα για το χειρισμό φορτίων που είναι λειαντικά / ζεστά, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας μετάλλων και κατασκευής. Αυτοί οι ανυψωτικοί σφεντόνες διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για ευελιξία ενώ ελαχιστοποιούν την ανεπιθύμητη τάνυση, αποτρέποντας έτσι πιθανότητες ζημιάς φορτίου από πτώσεις / θραύση σφεντόνας. Ο σχεδιασμός του πλέγματος ελέγχει και εξισορροπεί το φορτίο κατά τη μεταφορά. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συρματόπλεγμα, που διατίθενται σε χωρητικότητες μπάσκετ 4600 - 28800 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;