SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40

SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Επαφές Nema 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MPD Μοντέλο: T02HN13F7Cross Ref: 19YJ40

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36,253.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος9.1 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο540
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό540
Ύψος9.4 "
Φάση HP @ 3 - 208V150
Φάση HP @ 3 - 230V200
Φάση HP @ 3 - 240V200.0
Φάση HP @ 3 - 480V400
Φάση HP @ 3 - 575V400
Hz40/400
Μέγεθος NEMA6
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος9.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.43
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8536490065

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός πλαισίου / σειράς / ρελέ: TeSys

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 575VΒάθοςΠλήρες φορτίοΜέγεθος NEMAΠλάτοςΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΎψοςΦάση HP @ 3 - 230VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48 T02JN13F760010 "810712.2 "81012 "300€52,378.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Επαφές Nema 120vac
€36,253.49 /μονάδα