AKRO-MILS 30255 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κρεμαστοί κάδοι της σειράς Akro-Mils 30255 χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους για την οργάνωση και αποθήκευση μικρών εργαλείων, ανταλλακτικών και υλικού. Αυτοί οι κρεμαστοί και στοιβαγμένοι πλαστικοί κάδοι αποθήκευσης διατίθενται σε μαύρο, μπλε, διαφανές, πράσινο, κόκκινο, πέτρινο και κίτρινο χρώμα.

Φίλτρα
Ύψος: 5 "έως 6" , Εσωτερικό ύψος: 4 3 / 4 " , Εσωτερικό μήκος: 9 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 15 " , Μήκος: 10 "έως 12" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 60 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 3 , Εξωτερικό ύψος: 5" , Εξωτερικό μήκος: 10 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 16 1 / 2 " , Πλάτος: 16 "έως 18"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30255 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη6€38.52
B
30255 ΜΠΛΕ
Μπλε6€38.52
C
30255SCLAR
Καθαρισμός6€35.25
D
30255 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο6€38.52
E
30255RED
Red6€38.52
F
30255 πέτρα
Πέτρα6€38.52
G
30255ΥΛΛΟ
Κίτρινο6€38.52

30255 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κρεμαστοί κάδοι της σειράς Akro-Mils 30255 χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους για την οργάνωση και αποθήκευση μικρών εργαλείων, ανταλλακτικών και υλικού. Αυτοί οι κρεμαστοί και στοιβαγμένοι πλαστικοί κάδοι αποθήκευσης διατίθενται σε μαύρο, μπλε, διαφανές, πράσινο, κόκκινο, πέτρινο και κίτρινο χρώμα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κάδοι βαρέως τύπου στοιβάζονται μεταξύ τους ή κρέμονται από τις σχάρες και τα πάνελ με τις περσίδες, τις σχάρες ράγας και τα καροτσάκια με περσίδες για σκοπούς αποθήκευσης.
  • Έχουν πολυμερή κατασκευή βιομηχανικής ποιότητας για δομική ακαμψία και στεγανές λειτουργίες.
  • Αυτά τα AkroBins είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και ανθεκτικά σε αδύναμα οξέα και αλκάλια.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης αυτών των κάδων κρεμάσματος/στοίβας;

60 λίβρες

Είναι οι κάδοι κρεμάσματος / στοίβαξης της σειράς Akro Mills 30255 ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία;

Ναι, αυτοί οι κρεμαστοί κάδοι είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση.

Πώς να καθαρίσετε αυτούς τους κρεμαστούς / στοίβες κάδους;

  • Αδειάστε τους κάδους από το περιεχόμενό τους και αφαιρέστε τυχόν ετικέτες / αυτοκόλλητα στους κάδους.
  • Ξεπλύνετε τους κάδους με νερό για να αφαιρέσετε τυχόν χαλαρές βρωμιές ή υπολείμματα.
  • Γεμίστε έναν κουβά ή νεροχύτη με ζεστό νερό και προσθέστε μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού ή σαπουνιού.
  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή σφουγγάρι με μαλακές τρίχες για να τρίψετε το εσωτερικό και το εξωτερικό των κάδων με σαπουνόνερο.
  • Ξεπλύνετε καλά τους κάδους με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού.
  • Αφήστε τους κάδους να στεγνώσουν τελείως στον αέρα πριν τους αποθηκεύσετε ή τους χρησιμοποιήσετε ξανά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;