MORSE DRUM 1-5154 Σειρά Μονού Σταθερού Κυλίνδρου


Φίλτρα
Drum Dia .: 6 "έως 28" , Ύψος τυμπάνου: Μέχρι 40 " , Τέλος: Bead Blast , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , HP: 1 / 2 hp , Περιλαμβάνει: Χειριστήρια αέρα, φίλτρο, ρυθμιστής, λιπαντήρας και βαλβίδες , Αριθμός τροχών: 8 , Πίεση: 20 έως 40 psi , Διάμετρος άξονα: 1" , Διάμετρος τροχού: 6" , Υλικό τροχού: Neoprene
ΣτυλΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΥλικόΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1-5154-1
-1115/ 208-230V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€3,995.73
B
1-5154SS-1
-1115/ 208-230V ACΑνοξείδωτο ατσάλιΣταθερό20 RPM-€13,597.50
B
1-5154SS-E3
-3208-230/ 460V ACΑνοξείδωτο ατσάλιΣταθερό20 RPM-€14,766.82
A
1-5154-3
-3115/ 230/ 460V ACΑτσάλιΜεταβλητός20 RPM-€4,035.82
A
1-5154-E1
-1115/ 208-230V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€4,917.82
A
1-5154-Ε1-50
-1220V ACΑτσάλιΣταθερό16 RPM-€5,686.23
A
1-5154-Ε3-50
-3230/ 400V ACΑτσάλιΣταθερό16 RPM-€5,606.05
A
1-5154-Ε3-575
-3575V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€4,697.32
A
1-5154-Α
---ΑτσάλιΕλεγχόμενος αέρας20 RPM-€4,503.55
B
1-5154SS-3
-3230V ACΑνοξείδωτο ατσάλιΜεταβλητός20 RPM-€14,165.45
B
1-5154SS-E1-50
-1220V ACΑνοξείδωτο ατσάλιΣταθερό16 RPM-€15,702.27
B
1-5154SS-E3-575
-3575V ACΑνοξείδωτο ατσάλιΣταθερό20 RPM-€14,365.91
A
1-5154-E3
-3208-230/ 460V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€4,824.27
B
1-5154SS-Α
-3-Ανοξείδωτο ατσάλιΕλεγχόμενος αέρας20 RPM-€16,236.82
B
1-5154SS-E1
-1115/ 208-230V ACΑνοξείδωτο ατσάλιΣταθερό20 RPM-€14,700.00
B
1-5154SS-E3-50
-3230/ 400V ACΑνοξείδωτο ατσάλιΣταθερό16 RPM-€15,568.64

1-5154 Σειρά Μονού Σταθερού Κυλίνδρου

Οι μονοί σταθεροί κύλινδροι τυμπάνων της σειράς Morse Drum 1-5154 χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη ή την ανάμειξη του περιεχομένου μέσα στα τύμπανα περιστρέφοντάς τα σε βαφές, χημικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Εξοικονομούν χρόνο, εργασία και χρήματα μειώνοντας τις απώλειες λόγω μεταφοράς ή χρήσης ειδικών δοχείων για την ομογενοποίηση του περιεχομένου. Οι κύλινδροι τυμπάνου διαθέτουν 4 ρελαντί και 4 κινητήριους τροχούς για απόδοση περιστροφικών ταχυτήτων 16 / 20 σ.α.λ. Αυτοί οι κύλινδροι ενός τυμπάνου είναι ενσωματωμένοι με περιβλήματα TEFC / αντιστροφέα / αντιεκρηκτικά / κινητήρα αέρα για να διατηρούν τις περιελίξεις του κινητήρα δροσερές σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 140 βαθμών F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κυλίνδρων τυμπάνου με 1 ή 3 φάση ηλεκτρικές συνδέσεις.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Σειρά 201, φορητοί κύλινδροι τυμπάνου με τροχούς και ενσωματωμένες ράβδους ανατροπής για φόρτωση και εκφόρτωση τυμπάνων σε όρθια θέση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;