MORSE DRUM 1-5154SS-A Προσαρμοσμένος ανοξείδωτος σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., κινητήρας αέρα | CD8YUB

MORSE DRUM 1-5154SS-A Προσαρμοσμένος ανοξείδωτος στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., Air Motor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YUB Μοντέλο: 1-5154SS-A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,236.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερός κύλινδρος τυμπάνου
Ροή ροής αέρα22 SCFM
Βασική διάσταση24 "x 58"
Χωρητικότητα Στεγνό300 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας1000 lbs.
Drum Dia.6 "έως 28"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων20 RPM
φινίρισμαBead Blast
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Hz60
ΠεριλαμβάνειΧειριστήρια αέρα, φίλτρο, ρυθμιστής, λιπαντήρας και βαλβίδες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταTEFC
Τύπος κινητήραAir Motor
Αριθμός Τροχών8
Φάση3
Πίεση20 έως 40 psi
Shaft Dia.1"
Τύπος ταχύτηταςΕλεγχόμενος αέρας
Strap ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.4
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οι συγκολλήσεις δεν γειώνονται ή γυαλίζονται. Περιλαμβάνονται έλεγχοι κινητήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΥλικόΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΤιμή
MORSE DRUM 1-5154-1 Single Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1/2 Hp, Tefc Motor | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€3,995.73
MORSE DRUM 1-5154-3 Single Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1/2 Hp, Inverter Duty Motor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACΑτσάλιΜεταβλητός20 RPM-€4,035.82
MORSE DRUM 1-5154-E1 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€4,917.82
MORSE DRUM 1-5154-E1-50 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNK 1-5154-Ε1-50-1220V ACΑτσάλιΣταθερό16 RPM-€5,686.23
MORSE DRUM 1-5154-E3 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€4,824.27
MORSE DRUM 1-5154-E3-50 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNM 1-5154-Ε3-50-3230/ 400V ACΑτσάλιΣταθερό16 RPM-€5,606.05
MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNN 1-5154-Ε3-575-3575V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€4,697.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 1-5154SS-A Προσαρμοσμένος ανοξείδωτος στατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., Air Motor
€16,236.82 /μονάδα