MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNN

MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Μονοστατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 ίππος, Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3KNN Μοντέλο: 1-5154-E3-575

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,697.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερός κύλινδρος τυμπάνου
Ενισχυτές0.7A
Βασική διάσταση24 "x 58"
Χωρητικότητα Στεγνό300 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας1000 lbs.
Drum Dia.6 "έως 28"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων20 RPM
Συχνότητα60 Hz
HP1 / 2 hp
Hz60 Hz
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Αριθμός Τροχών8
Φάση3
Αξιολογήθηκε γιαΚατηγορία Ι Ομάδα Δ, Κατηγορία ΙΙ Ομάδες ΣΤ και Ζ.
Shaft Dia.1"
Τύπος ταχύτηταςΣταθερό
Strap ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Τάση575V AC
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 137.25
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΥλικόΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΤιμή
MORSE DRUM 1-5154-1 Single Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1/2 Hp, Tefc Motor | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€3,995.73
MORSE DRUM 1-5154-3 Single Stationary Drum Roller, 20 Rpm, 1/2 Hp, Inverter Duty Motor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACΑτσάλιΜεταβλητός20 RPM-€4,035.82
MORSE DRUM 1-5154-E1 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€4,917.82
MORSE DRUM 1-5154-E1-50 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNK 1-5154-Ε1-50-1220V ACΑτσάλιΣταθερό16 RPM-€5,686.23
MORSE DRUM 1-5154-E3 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACΑτσάλιΣταθερό20 RPM-€4,824.27
MORSE DRUM 1-5154-E3-50 Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 Hp, Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία | AX3KNM 1-5154-Ε3-50-3230/ 400V ACΑτσάλιΣταθερό16 RPM-€5,606.05
MORSE DRUM 1-5154-A Μονός σταθερός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., Αεροκινητήρας | AX3KNP 1-5154-Α---ΑτσάλιΕλεγχόμενος αέρας20 RPM-€4,503.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Μονοστατικός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., 1/2 ίππος, Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις
€4,697.32 /μονάδα