Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30255SCLAR Hang/Stack Bin, 5 Inch Height, 16-1/2 Inch Width, 10-7/8 Inch Length, Clear | AD8GRG 4KET2

AKRO-MILS 30255SCLAR Hang/Stack Bin, 5 Inch Ύψος, 16-1/2 Inch Width, 10-7/8 Inch Length, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GRG Μοντέλο: 30255SCLARCross Ref: 4KET2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€35.25 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος5 "έως 6"
Εσωτερικό μήκος9"
Μέσα σε ύψος4 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος9 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος15 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου60 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος10 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος16 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.16
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30255 STONE Hanng/Stack Bin, 5 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 10-7/8 Inch Height, Stone | AB3MWK 1UGN9 30255 πέτραΠέτρα6€38.52
AKRO-MILS 30255RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Ύψος 5 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Κόκκινο | AC3EAE 2RV86 30255REDRed6€38.52
AKRO-MILS 30255YELLO Ανάρτηση/Κάδος Στοίβας, Ύψος 5 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Κίτρινο | AC3EAG 2RV88 30255ΥΛΛΟΚίτρινο6€38.52
AKRO-MILS 30255ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, Ύψος 5 ίντσες, πλάτος 16-1/2 ίντσες, μήκος 10-7/8 ίντσες, Μπλε | AC3EAJ 2RV90 30255 ΜΠΛΕΜπλε6€38.52
AKRO-MILS 30255GREEN Hang/Stack Bin, 5 Inch Height, 16-1/2 Inch Width, 10-7/8 Inch Length, Green | AC3EAL 2RV92 30255 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο6€38.52
AKRO-MILS 30255BLACK κρεμάστρα/Κάδος στοίβας, 5 ίντσες ύψος, 16-1/2 ίντσες πλάτος, 10-7/8 ίντσες μήκος, μαύρο | AC9NTU 3HRY9 30255 ΜΑΥΡΟΜαύρη6€38.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30255SCLAR Hang/Stack Bin, 5 Inch Ύψος, 16-1/2 Inch Width, 10-7/8 Inch Length, Clear
€35.25 /μονάδα