Βούρτσες λειαντικών ακτινικών τριχών

Φίλτρα

3M -

Ακτινική βούρτσα τριχών

Οι βούρτσες ακτινικής τρίχας 3m Scotch Brite κατασκευάζονται από κεραμικό λειαντικό μείγμα κόκκων για καλύτερο γυάλισμα και ξεφλούδισμα μικροσκοπικών τμημάτων ή ευρείας επιφάνειας, σε σύγκριση με τις συμβατικές συρμάτινες βούρτσες. Η εύκαμπτη κατασκευή των τριχών και η προσαρμοστικότητα αυτών των πινέλων επιτρέπουν περαιτέρω τον εύκολο καθαρισμό της βούρτσας με ελάχιστη πίεση και τα λειαντικά να παραμένουν σε επαφή με περίπλοκα μέρη κατά τη λειτουργία συναρμολόγησης ρομποτικής, αντίστοιχα. Αυτοί οι δίσκοι τρίχας δεν περιέχουν κανένα νήμα σύρματος ούτε εκπέμπουν ατμούς, καθιστώντας τους έτσι κατάλληλους για το χειρισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών ή ενώσεων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις βούρτσες ακτινικής τρίχας 3Μ, διαθέσιμες σε πλάτη προσώπου 1, 1/2 και 7/16 ίντσες σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςΧρώμαΔιάμετροςΠλάτος προσώπουχαλίκιΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A332151"Κίτρινο6"7 / 16 "80Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€155.64
B332171"Λαχανί6"7 / 16 "1 MicronΑκτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€161.33
C332141"Μπλε6"-400Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€152.20
D276221"Πράσινο6"1 / 2 "50Δίσκοι αντικατάστασης ακτινικής βούρτσαςΠληκτρολογήστε TA€1,020.89
E330561"Άσπρο6"1"120Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€1,426.69
F276211"Σκούρο Καφέ6"1 / 2 "36Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TA€714.74
E330551"Κίτρινο6"1"80Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€989.18
G330571"Red6"1"220Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€962.68
H332121"Άσπρο6"7 / 16 "120Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€134.85
I276231"Κίτρινο6"1 / 2 "80Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TA€680.64
J332131"Red6"7 / 16 "220Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€129.40
K332161"Ροδάκινο6"7 / 16 "6 MicronΑκτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€135.53
L330851.25 "Μπλε7.625 "1"400Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€490.44
M330811.25 "Πράσινο8"1"50Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TS€590.17
N330821.25 "Κίτρινο8"1"80Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TS€550.92
O330831.25 "Άσπρο8"1"120Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TS€650.93
G330841.25 "Red7.625 "1"220Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€642.93
3M -

Radial Bristle Brush Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
33129AB9WND€633.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;