SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Επαφέας NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Επαφές NEMA 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MPR Μοντέλο: T02JN23F7Cross Ref: 19YJ52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115,018.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος10.3 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο810
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό810
Ύψος22.25 "
Φάση HP @ 3 - 230V300
Φάση HP @ 3 - 240V300.0
Φάση HP @ 3 - 480V600
Φάση HP @ 3 - 575V600
Hz40/400
Μέγεθος NEMA7
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος31.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8536490065

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός πλαισίου / σειράς / ρελέ: TeSys

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 240VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Επαφής NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67 T02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.522€1,315.56
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 Επαφέας NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€1,600.88
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 Επαφέας NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,049.15
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 Επαφέας NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€1,706.45
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Επαφής NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.02525€3,837.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Επαφές NEMA 120VAC
€115,018.14 /μονάδα