Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Επαφής NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Επαφές NEMA 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MLA Μοντέλο: T02AN23G7Cross Ref: 19YH67
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
€1,315.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος3.62 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο9
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό9
Ύψος3.9 "
Φάση HP @ 1 - 120V1/3
Φάση HP @ 1 - 230V1
Φάση HP @ 1 - 240V1.0
Φάση HP @ 3 - 208V1.5
Φάση HP @ 3 - 230V1.5
Φάση HP @ 3 - 240V1.5
Φάση HP @ 3 - 480V2
Φάση HP @ 3 - 575V2
Hz50/60
Μέγεθος NEMA00
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536490065

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός πλαισίου / σειράς / ρελέ: TeSys

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 240VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 Επαφέας NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€1,600.88
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 Επαφέας NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,049.15
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 Επαφέας NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€1,706.45
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Επαφής NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.02525€3,837.68
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Επαφέας NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52 T02JN23F7-120 VAC10.3 "-300300.0600600€115,018.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Επαφές NEMA 120VAC
€1,315.56 /μονάδα