STENS Lawn Edger Blades, 10" x 2" (Μ x Π), Ατσάλινο σώμα


Φίλτρα
Μήκος: 10 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
375352
W 2 "Πάχος .105 Κεντρική τρύπα 1/2"€7.52
B
375022
W 2 "Πάχος .125 Κεντρική τρύπα 1/2"€9.00
C
375162
W 2 "Πάχος .155 Κεντρική τρύπα 1/2"-
RFQ

Lawn Edger Blades, 10" x 2" (Μ x Π), Ατσάλινο σώμα

Οι λεπίδες γκαζόν Stens είναι ιδανικές για το κούρεμα του γρασιδιού, την αφαίρεση των ζιζανίων και την αιχμηρή άκρη γύρω από τα παρτέρια, τους κήπους και τα χορταριασμένα τοπία. Αυτές οι λεπίδες 10 ιντσών είναι κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής αντοχής και μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε μηχανές κοπής γκαζόν για να αντικαταστήσουν τις φθαρμένες ή σπασμένες λεπίδες. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ακονισμένες άκρες και στις τέσσερις πλευρές για να δημιουργήσουν μια λοξότμητη άκρη (δηλαδή, κόψιμο του γκαζόν υπό γωνία). ιδανικό για το χειρισμό της περιμέτρου ευαίσθητων παρτεριών. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις ακμές λεπίδες που διατίθενται σε ακονισμένες, λείες και γωνιακές επιλογές άκρων λεπίδας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;