SCHNEIDER ELECTRIC T02GN13G7 Επαφέας Nema | AF6MNV 19YJ32

SCHNEIDER ELECTRIC T02GN13G7 Επαφές Nema

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MNV Μοντέλο: T02GN13G7Cross Ref: 19YJ32

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,433.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος8.6 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο270
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό270
Ύψος8.1 "
Φάση HP @ 3 - 208V75
Φάση HP @ 3 - 230V100
Φάση HP @ 3 - 240V100.0
Φάση HP @ 3 - 480V200
Φάση HP @ 3 - 575V200
Hz40/400
Μέγεθος NEMA5
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος8.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.225
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8536490065

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός πλαισίου / σειράς / ρελέ: TeSys

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΕνέργειεςΠηνία πηνίουΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Επαφές Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Μη αντιστροφή480 VAC3.35 "1/311.01.5€540.89
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "122.03€762.93
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "122.03€622.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02GN13G7 Επαφές Nema
€10,433.51 /μονάδα