Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Επαφές Nema 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6MKT Μοντέλο: T02AN13BDCross Ref: 19YH60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€508.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου24 VDC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος3.62 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο9
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό9
Ύψος3.35 "
Φάση HP @ 1 - 120V1/3
Φάση HP @ 1 - 230V1
Φάση HP @ 1 - 240V1.0
Φάση HP @ 3 - 208V1.5
Φάση HP @ 3 - 230V1.5
Φάση HP @ 3 - 240V1.5
Φάση HP @ 3 - 480V2
Φάση HP @ 3 - 575V2
Hz50/60
Μέγεθος NEMA00
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536410045

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός πλαισίου / σειράς / ρελέ: TeSys

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΕνέργειεςΠηνία πηνίουΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Επαφές Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Μη αντιστροφή480 VAC3.35 "1/311.01.5€540.89
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "122.03€762.93
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN13B7 Επαφέας Nema | AF6MLT 19YH83 T02CN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "233.07.5€721.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Επαφές Nema 24vdc
€508.70 /μονάδα