A B Caster Dia .: 8" , Υλικό Caster: Πνευματικός , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Γκρί , Απόσταση μεταξύ ραφιών: 21 " , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Μετρητής: 14 , Λαβή: Σωληνοειδής ώθηση, Προσφέρει άνετη ευελιξία , Περιλαμβάνεται λαβή: Ναι , Ύψος χειλιών: 1" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1200 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός συρταριών: 0 , Στυλ ραφιού: Εχων χείλη , Κορυφαίο υλικό: Καουτσούκ
Καλάθι οργάνων
Τα καρότσια οργάνων Dayton είναι σχεδιασμένα για τη μετακίνηση ευαίσθητου, ευαίσθητου σε κραδασμούς εξοπλισμού σε εργαστήρια, κέντρα δοκιμών και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. Αυτά τα βοηθητικά καρότσια μεταλλικών ραφιών διαθέτουν διαμορφώσεις 2 ή 3 ραφιών. Είναι ενσωματωμένα με το επάνω ράφι που έχει επιφάνεια χωνευτή για να επιτρέπει την ολίσθηση βαρέων αντικειμένων πάνω/από το καρότσι για σκοπούς φόρτωσης ή εκφόρτωσης. και τα κάτω ράφια έχουν ένα κοντό χείλος που εμποδίζει τα αντικείμενα να πέσουν κατά τη μεταφορά. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με πνευματικούς τροχούς και βινυλικό στρώμα για την απορρόφηση κραδασμών και κραδασμών ενώ το καρότσι κυλάει, προστατεύοντας έτσι τα εύθραυστα αντικείμενα από πιθανή ζημιά. Αυτά τα μαξιλαράκια έχουν επιπλέον αντιολισθητική επιφάνεια για να αποτρέπουν την ολίσθηση των αντικειμένων από τα ράφια και τη σύγκρουση μεταξύ τους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα καρότσια οργάνων, διαθέσιμα σε χωρητικότητα φορτίου 600 και 1200 lb.