EATON Μινιατούρες διακόπτες της σειράς FAZ-NA


Οι μικροσκοπικοί διακόπτες κυκλώματος (MCB) της σειράς Eaton FAZ-NA παρέχουν προστασία από ηλεκτρικά κυκλώματα από υπερφορτίσεις, βραχυκυκλώματα και σφάλματα γείωσης. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές, όπως κυκλώματα ελέγχου κινητήρα, σημεία εισόδου/εξόδου PLC, εξοπλισμός HACR, τροφοδοτικά, ρελέ, UPS και κλιματιστικά ισχύος. ...Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 277 / 480 VAC , Μέγεθος πλαισίου: 40A , Μήκος: 3" , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 6 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 18 AWG , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FAZ-C1 / 1-NA-SP
1C48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C1 / 2-NA
1C48 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C1 / 3-NA
1C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-D1 / 2-NA
1D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-D1 / 3-NA
1D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D1 / 1-NA-SP
1D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C2 / 2-NA
2C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-C2 / 1-NA-SP
2C48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-D2 / 2-NA
2D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C2 / 3-NA
2C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D2 / 1-NA-SP
2D48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D2 / 3-NA
2D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
C
FAZ-C3 / 3-NA
3C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€456.13
A
FAZ-C3 / 1-NA-SP
3C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D3 / 3-NA
3D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-C3 / 2-NA
3C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
B
FAZ-D3 / 2-NA
3D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-D3 / 1-NA-SP
3D48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D4 / 3-NA
4D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D4 / 1-NA-SP
4D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-D4 / 2-NA
4D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C4 / 3-NA
4C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-C4 / 1-NA-SP
4C48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C4 / 2-NA
4C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-C5 / 1-NA-SP
5C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D5 / 3-NA
5D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D5 / 1-NA-SP
5D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-D5 / 2-NA
5D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C5 / 3-NA
5C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-C5 / 2-NA
5C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€324.77
B
FAZ-D6 / 2-NA
6D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€295.73
A
FAZ-C6 / 1-NA-SP
6C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D6 / 3-NA
6D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D6 / 1-NA-SP
6D48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-C6 / 3-NA
6C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-C6 / 2-NA
6C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C7 / 3-NA
7C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-D7 / 2-NA
7D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-C7 / 1-NA-SP
7C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D7 / 3-NA
7D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D7 / 1-NA-SP
7D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C7 / 2-NA
7C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-D8 / 3-NA
8D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€500.93
C
FAZ-C8 / 3-NA
8C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
B
FAZ-C8 / 2-NA
8C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
B
FAZ-D8 / 2-NA
8D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€311.92
A
FAZ-C8 / 1-NA-SP
8C48 VDC1"10.71 "€76.01
A
FAZ-D8 / 1-NA-SP
8D48 VDC1"10.71 "€76.01
A
FAZ-D10 / 1-NA-SP
10D48 VDC1"10.71 "€143.35
C
FAZ-D10 / 3-NA
10D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
C
FAZ-C10 / 3-NA
10C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€437.19
A
FAZ-C10 / 1-NA-SP
10C48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C10 / 2-NA
10C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
B
FAZ-D10 / 2-NA
10D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
C
FAZ-C13 / 3-NA
13C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€223.36
A
FAZ-D13 / 1-NA-SP
13D48 VDC1"10.71 "€76.01
B
FAZ-C13 / 2-NA
13C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
B
FAZ-D13 / 2-NA
13D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
A
FAZ-C13 / 1-NA-SP
13C48 VDC1"10.71 "€76.01
C
FAZ-D13 / 3-NA
13D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€491.41
B
FAZ-D15 / 2-NA
15D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77

Μηχανισμός εργασίας

  • Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton ανοίγει το κύκλωμα όταν το ρεύμα που διέρχεται από το κύκλωμα υπερβαίνει την προκαθορισμένη ρύθμιση, προστατεύοντας έτσι τον εξοπλισμό από κινδύνους πυρκαγιάς.
  • Όταν υπάρχει υπερφόρτωση στο ρεύμα, η διμεταλλική λωρίδα (που υπάρχει στον διακόπτη) θερμαίνεται και λυγίζει.
  • Αυτή η κάμψη προκαλεί την ενεργοποίηση του μηχανισμού διακοπής και το άνοιγμα του διακόπτη κυκλώματος, διακόπτοντας έτσι τη ροή του ρεύματος.
  • Κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος βραχυκυκλώματος, ένας μεγάλος αριθμός ρεύματος ρέει μέσω του διακόπτη κυκλώματος, προκαλώντας ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
  • Αυτό το μαγνητικό πεδίο αναγκάζει τον μηχανισμό διακοπής να ενεργοποιηθεί και να ανοίξει ο διακόπτης κυκλώματος για να σταματήσει η ροή του ρεύματος.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα MCB διαθέτουν ένα θερμομαγνητικό ταξίδι που προσφέρει προστασία τόσο από βραχυκυκλώματα όσο και από συνθήκες υπερέντασης.
  • Διαθέτουν σχεδιασμό περιορισμού ρεύματος που παρέχει γρήγορη διακοπή βραχυκυκλώματος, η οποία συμβάλλει στη μείωση της ενέργειας διαρροής και αποτρέπει τη ζημιά στο κύκλωμα.
  • Ενσωματώνουν βάση ράγας DIN που προσφέρει απρόσκοπτη εγκατάσταση και εξαλείφει τη χαλαρή σύνδεση από κραδασμούς και θερμική ανακύκλωση.
  • Περιλαμβάνουν επίσης μηχανισμό εναλλαγής χωρίς ταξίδι, ένδειξη κατάστασης διακόπτη με έγχρωμη κωδικοποίηση και περίβλημα ασφαλείας με άγγιγμα δακτύλων και χεριών IP20, παρέχοντας πρόσθετη ασφάλεια στο προσωπικό και τον εξοπλισμό.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA
  • IEC

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας διακόπτης καμπύλης C;

Οι μικροσκοπικοί διακόπτες κυκλώματος καμπύλης C εφαρμόζονται όπου τα φορτία έχουν μικρή ποσότητα ρεύματος εισροής κατά την εκκίνηση. Αυτοί οι διακόπτες διακόπτουν 6-10 φορές το ονομαστικό ρεύμα σε τέτοιες συνθήκες βραχυκυκλώματος.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι μικροσκοπικοί διακόπτες κυκλώματος της σειράς FAZ-NA;

Αυτοί οι διακόπτες μινιατούρας της σειράς FAZ-NA είναι ιδανικοί για την προστασία της συσκευής κυκλώματος διακλάδωσης και μπορούν επίσης να τροφοδοτηθούν με αντίστροφη τροφοδοσία για μέγιστη προστασία του προσωπικού, της εγκατάστασης και της εγκατάστασης.

Ποιος είναι ο σκοπός του μηχανισμού εναλλαγής χωρίς ταξίδι;

Ο μηχανισμός εναλλαγής χωρίς απενεργοποίηση διασφαλίζει ότι ο διακόπτης κυκλώματος δεν μπορεί να συγκρατηθεί χειροκίνητα στην κλειστή θέση εάν έχει απενεργοποιηθεί λόγω υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος. Θα ανοίξει αυτόματα και θα γυρίσει στη θέση απενεργοποίησης ακόμα κι αν η λαβή εναλλαγής κρατηθεί στην κλειστή θέση, προστατεύοντας έτσι τον εξοπλισμό από κινδύνους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;