Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικροδιακοπτης EATON FAZ-C2/2-NA, 2 A, C Curve, 2 P | AF6MFF 19YG19

EATON Μινιατούρα διακόπτη FAZ-C2/2-NA, 2 A, C Curve, 2 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MFF Μοντέλο: FAZ-C2/2-NAΣταυρός: 19YG19
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
€283.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές2
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC48 / 96 VDC
Βάθος1.5 "
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1.39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.66
Ύψος πλοίου (cm)18.11
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)15.16
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος 2 πόλων Eaton κατάλληλος για χρήση στον πίνακα ελέγχου και άλλες εφαρμογές σέρβις διακλάδωσης για την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από συνθήκες υπερβολικού ρεύματος
    • Διαθέτει θερμική μαγνητική διαδρομή με σχεδιασμό καμπύλης C και μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 10 kAIC με ονομαστική τάση 480 VAC
    • Η σύνδεση τερματικού ωτίδας και η βάση DIN Rail προσφέρουν εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση
    • Τρέχουσα βαθμολογία έως 40 A και μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ -25 μοίρες και 75 βαθμούς C
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL489, CSA C22.2 No. 5 και IEC 60947-2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Μινιατούρα διακόπτη FAZ-C2/2-NA, 2 A, C Curve, 2 P
€283.71 /μονάδα