Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30

EATON FAZ-C20/2-NA διακόπτης μινιατούρας, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6KUE Μοντέλο: FAZ-C20/2-NAΣταυρός: 19YG30
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
€277.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC48 / 96 VDC
Βάθος1.5 "
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1.39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.42
Ύψος πλοίου (cm)18.11
Μήκος πλοίου (cm)12.12
Πλάτος πλοίου (cm)9.37
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Το Eaton FAZ-C20 / 2-NA είναι ένας μικροδιακόπτης κυκλώματος C καμπύλης που χρησιμοποιείται σε πίνακες ελέγχου και σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών. Λειτουργεί με ρεύμα 20 A και 277/480 VAC και 48/96 VDC.
    • Αυτός ο διακόπτης 2-pole με πιστοποίηση IEC και πιστοποίηση CSA από την Eaton διαθέτει στήριγμα ράγας DIN, ακροδέκτη lug και θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού για προστασία από υπερένταση.
    • Έχει μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 10 kAIC και μπορεί να φιλοξενήσει σύρματα χαλκού ή αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 18 έως 6 AWG.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77
EATON FAZ-C4/1-NA-SP Miniature Circuit Breakber, 4 A, C Curve | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€173.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FAZ-C20/2-NA διακόπτης μινιατούρας, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC
€277.59 /μονάδα