Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-C4/1-NA-SP Miniature Circuit Breakber, 4 A, C Curve | AF6MDU 19YF84

EATON Μινιατούρα διακόπτη FAZ-C4/1-NA-SP, 4 A, C Curve

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MDU Μοντέλο: FAZ-C4/1-NA-SPCross Ref: 19YF84
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
€173.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές4
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος1"
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.42
Ύψος πλοίου (cm)18.11
Μήκος πλοίου (cm)12.12
Πλάτος πλοίου (cm)9.37
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης μινιατούρας Eaton FAZ-C4/1-NA-SP χρησιμοποιείται για προστασία από σφάλματα βραχυκυκλώματος μεσαίου επιπέδου, όπως φωτισμό, πηνία και πίνακες ελέγχου.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει θερμικό-μαγνητικό ταξίδι για να παρέχει τόσο μακροχρόνια όσο και στιγμιαία προστασία περιορισμού του ρεύματος.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος καμπύλης C είναι εξοπλισμένος με ενεργοποιητή εναλλαγής για χειροκίνητη ενέργεια.
  • Επιτρέπει την τοποθέτηση σε ράγα DIN για την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής εγκατάστασης και καλωδίωσης.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος έχει τυπικό ονομαστικό ρεύμα 4Α και μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 10kAIC στα 277 / 480VAC.
  • Μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 18 έως 6 AWG.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947-2

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του διακόπτη μινιατούρας Eaton FAZ-C4/1-NA-SP;

Α. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 140 βαθμούς F.

Ερ. Τι προκαλεί το κλείσιμο των μικροσκοπικών αυτόματων διακοπτών;

Α. Η υπερφόρτωση ενός κυκλώματος είναι ο πρωταρχικός λόγος για συχνή ενεργοποίηση βραχυκυκλώματος.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ MCCB και MCB;

A.

  • Τα MCB προστατεύουν τα αντικείμενα από υπερφόρτωση ρεύματος ενώ τα MCCB προστατεύουν τον εξοπλισμό από ρεύματα σφάλματος και υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας.
  • Το κύκλωμα ενεργοποίησης των MCB είναι σταθερό ενώ τα MCCB έχουν ένα κινητό κύκλωμα ενεργοποίησης.
  • Τα MCB έχουν συγκριτικά χαμηλές βαθμολογίες διακοπής από τα MCCB.

Ε. Ποιος τύπος σύνδεσης ακροδεκτών χρησιμοποιείται σε αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος;

A. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος χρησιμοποιεί μια σύνδεση βιδωτού σφιγκτήρα για πρόσθετη ασφάλεια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Μινιατούρα διακόπτη FAZ-C4/1-NA-SP, 4 A, C Curve
€173.95 /μονάδα