Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 8020-01-596-4245 Πινέλο 3 ίντσες 10-1 / 4 ίντσες Flat Sash | AB6WNU 22N699

ABILITY ONE 8020-01-596-4245 Πινέλο χρωμάτων Επίπεδο φύλλο 3 ιντσών 10-1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WNU Μοντέλο: 8020-01-596-4245Σταυρός: 22N699

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Μήκος βούρτσας3"
Υλικό βουρτσίσματοςΠολυεστέρας
Υλικό FerruleΑνοξείδωτο ατσάλι
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό ξύλο σημύδας
Χειρισμός υλικούBirch Wood
Συνολικό μήκος10.25 "
Τύπος βαφήςWater Based
Μέγεθος3"
ΣτυλΕπίπεδο φύλλο
Πάχος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9603404060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 8020-01-596-4245 Πινέλο χρωμάτων Επίπεδο φύλλο 3 ιντσών 10-1/4 ιντσών
€16.03 /μονάδα