Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33

EATON Μινιατούρα διακόπτη FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6KUH Μοντέλο: FAZ-C32/2-NAΣταυρός: 19YG33
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
€306.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές32
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC48 / 96 VDC
Βάθος1.5 "
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1.39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.42
Ύψος πλοίου (cm)18.11
Μήκος πλοίου (cm)12.12
Πλάτος πλοίου (cm)9.37
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Μικροδιακόπτης FAZ-NA με διαδρομή καμπύλης C που προσφέρει βέλτιστη και αποτελεσματική προστασία στα κυκλώματα διακλάδωσης και ελέγχου
    • UL 489, CSA C22.2 No. 5, IEC 60947-2 με ονομαστική ισχύ για απόδοση χωρητικότητας 10 kA
    • Ο τρέχων περιοριστικός σχεδιασμός επιτρέπει τη γρήγορη διακοπή βραχυκυκλώματος για τη μείωση της ενέργειας υποχώρησης που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κύκλωμα
    • Ο μηχανισμός χωρίς ταξίδι εξασφαλίζει ότι ο διακόπτης δεν μπορεί να νικήσει ενώ κρατάτε τη λαβή στη θέση ΟΝ
    • Δυνατότητα τοποθέτησης ράγας DIN με ακροδέκτες lug με βαθμολογία IP20 για προστασία των δακτύλων και της πλάτης του χεριού από ηλεκτροπληξία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77
EATON FAZ-C4/1-NA-SP Miniature Circuit Breakber, 4 A, C Curve | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€173.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Μινιατούρα διακόπτη FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P
€306.42 /μονάδα