A B Caster Dia .: 6" , Υλικό Caster: πολυουρεθάνης , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο (1) Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Ασημένιο , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Μήκος γάντζου ρούχων: 19 1 / 2 " , Ύψος κρεμαστού καλαθιού: 5" , Μήκος κρεμαστού καλαθιού: 8 7 / 16 " , Πλάτος κρεμαστού καλαθιού: 19 3 / 4 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 550 lbs. , Υλικό: Αλουμίνιο , Nestable: Ναι , Προστέθηκε μήκος ένθεσης: 11 1 / 4 " , Αριθμός ραφιού: 1 , Αριθμός τροχών: 3 , Πίσω πλάτος πλατφόρμας: 19 3 / 4 " , Μπροστινό πλάτος πλατφόρμας: 15 1 / 16 " , Μήκος πλατφόρμας: 24 1 / 2 " , Υλικό πίσω τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Κεκλιμένο κατάστρωμα πίσω ύψος: 7 7 / 16 " , Κεκλιμένο κατάστρωμα εμπρός ύψος: 13 3 / 4 " , Πλάτος: 26 "