VESTIL LUG-B-GH Καρότσι Αποσκευών με Γάντζο Ενδυμάτων

Είδος: CE3EFY Μοντέλο: LUG-B-GH
€994.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πολλαπλών χρήσεων Nestable
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (1) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Μήκος γάντζου ρούχων19 1 / 2 "
Ύψος κρεμαστού καλαθιού5"
Μήκος Κρεμαστό Καλαθιού8 7 / 16 "
Πλάτος κρεμαστού καλαθιού19 3 / 4 "
Ύψος63.88 "
Μήκος41.19 "
Χωρητικότητα φορτίου550 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
ΦωλιάΝαι
Προστέθηκε μήκος ένθεσης11 1 / 4 "
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων3
Πίσω πλάτος πλατφόρμας19 3 / 4 "
Μπροστινό πλάτος πλατφόρμας15 1 / 16 "
Μήκος πλατφόρμας24 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Ανακλινόμενο κατάστρωμα πίσω ύψος7 7 / 16 "
Κεκλιμένο κατάστρωμα εμπρός ύψος13 3 / 4 "
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LUG-B Καλάθι πολλαπλών χρήσεων με φρένα, Nestable, 550 Lb. Χωρητικότητα | AG7VYU ΠΟΛΥ-Β41 "38.56 "€960.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LUG-B-GH Καρότσι Αποσκευών με Γάντζο Ενδυμάτων
€994.90 /μονάδα