Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ μετρητή μηχανικής πολλαπλής IMPERIAL 496-C, 3 σωλήνες, μήκος 36 ιντσών | AF2PTP 6X639

IMPERIAL Σετ μετρητή μηχανικής πολλαπλής 496-C, 3 σωλήνες, μήκος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PTP Μοντέλο: 496-CΣταυρός: 6Χ639
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
€132.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό σετ μετρητή πολλαπλής
Μετρητές υψηλής κόκκινης πλευράς0 έως 500 psi
Μπλε χαμηλής πλευράς μετρητών30 "Hg έως 350 psi
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα36 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων3
Αριθμός βαλβίδων2
ΧαρακτηριστικάΚλιματισμός και στατική ψύξη
Μέγεθος θύρας κενού1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σετ μετρητή πολλαπλής Imperial 496-C για τον έλεγχο ψυκτικών αερίων για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης
    • Ιδανικό για εφαρμογές μεγάλου όγκου HVAC με ψυκτικά αέρια R-12, R-22 & R-502
    • Διαθέτει 3 εισόδους εύκαμπτου σωλήνα ψυκτικού & κενού και 2 βαλβίδες ανάμιξης για τον έλεγχο της ροής
    • Διπλός δακτύλιος O βαλβίδα σχεδιασμού για καλύτερη απόδοση, ακριβή φτερουγίσματα και αντίσταση παλμών
    • UL-list για ασφαλή λειτουργία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
Σετ μετρητή μηχανικής πολλαπλής IMPERIAL 443-C, είσοδος 1/4 ίντσας, 2 βαλβίδες | AC6UYQ 36J595 443-C60 "€169.58
Πολλαπλή υπηρεσία IMPERIAL 421-C | AC9VVL 3KU65 421-C60 "€156.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL Σετ μετρητή μηχανικής πολλαπλής 496-C, 3 σωλήνες, μήκος 36 ιντσών
€132.44 /μονάδα