SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού, τύπος πλαισίου LA


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Βάθος: 5.8 " , Μέγεθος πλαισίου: 400Α / ΛΑ , Τύπος πλαισίου: LA , Υψος: 11 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Μέγεθος καλωδίου: 1 AWG (Al) , Τοποθέτηση: Συνδέστε το πάνελ , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Τάση: 600 , Πλάτος: 6"
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LA36125
12533€8,513.68
A
LA36150
15033€5,176.70
B
LA36200
20033€8,224.39
C
LA36225
22533€8,543.36
D
LA36250-1021
2503-€5,840.08
RFQ
E
LA36250
25033€8,445.54
F
LA36300
30033€8,107.89
A
LA26300AC
30021€6,826.00
D
LAB36350
3503--
RFQ
D
36350 LAF
3503--
RFQ
G
LA36400
40033€8,900.98
D
LA36400-1021
4003--
RFQ
A
LA26400AC
40021€6,826.00
D
LA36400MT
4003--
RFQ

Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού, τύπος πλαισίου LA

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D LA Series είναι κυρίως σχεδιασμένοι για να ανοίγουν αυτόματα ένα κύκλωμα υπό τρέχουσες υπερφορτώσεις και βραχυκύκλωμα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σταθερό θερμικό-μαγνητικό ταξίδι, με βαθμολογίες διακοπής 42kA @ 120VAC, 30kA @ 480VAC και 22kA @ 600 VAC, παρέχοντας στιγμιαίες και χρονικά καθυστερημένες λειτουργίες. Η χυτή θήκη αυτών των προστατευτικών καμπυλών C συγκρατεί τα εξαρτήματα μεταφοράς ρεύματος, τις συσκευές ταξιδιού και άλλους μηχανισμούς σε πολύ μικρό χώρο. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών που διατίθενται σε διαμορφώσεις 2 και 3 πόλων Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;