SQUARE D LA36400-1021 Διακόπτης κυκλώματος μεγάλου πλαισίου, 3P, 30kAIC, 120V Shunt Trip | CE6HDK

SQUARE D LA36400-1021 Διακόπτης κυκλώματος μεγάλου πλαισίου, 3P, 30kAIC, 120V Shunt Trip

Στοιχείο: CE6HDK Μοντέλο: LA36400-1021
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές400
Τύπος πλαισίουLA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)14.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο D LA36400-1021 Χυτό αυτόματο διακόπτη κυκλώματος PowerPact κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου και πίνακες διανομής για προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα
    • Λειτουργίες μακροχρόνιου και στιγμιαίου ταξιδιού για αντίδραση σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το σκάπισμα σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Σύνδεση I-Line με ακροδέκτες ωτίδας γραμμής και φορτίου για την εξάλειψη χαλαρών συνδέσεων
    • Εγκεκριμένο από IEC, πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤιμή
SQUARE D LA36400 Διακόπτης κυκλώματος 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€5,166.13
SQUARE D LA36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€5,533.98
SQUARE D LA36300 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 300 A, 3 Pole, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€5,166.13
SQUARE D LA26300AC Διακόπτης κυκλώματος 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€4,249.69
SQUARE D LA26400AC Διακόπτης κυκλώματος 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€6,481.56
SQUARE D LA36125 Διακόπτης κυκλώματος 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€5,166.13
SQUARE D LA36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€5,166.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LA36400-1021 Διακόπτης κυκλώματος μεγάλου πλαισίου, 3P, 30kAIC, 120V Shunt Trip