AUTOQUIP Σειρά 35 υδραυλικής παλέτας


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 41 " , Ύψος χειλιών: 12 " , Κινητήρας HP: 1.5
ΣτυλΜοντέλοΧρόνοςΠλάτος βάσηςΠτυχίοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμας
A
STL-044044-0025-30
5 sec.24 "302500 λίβρες50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-044044-0040-30
5 sec.24 "304000 lbs.50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-044044-0060-30
5 sec.24 "306000 lbs.50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-044044-0060-45
8 sec.24 "456000 lbs.50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
SLT-044044-0025-45
8 sec.24 "452500 λίβρες50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-044044-0040-45
8 sec.24 "454000 lbs.50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-024038-0020-90
11 sec.24 "902000 lbs.54 "54 "38 "24 "
RFQ
A
STL-024038-0040-90
22 sec.24 "904000 lbs.54 "54 "38 "24 "
RFQ
A
STL-030038-0060-90
33 sec.30 "906000 lbs.54 "60 "38 "30 "
RFQ
A
STL-036038-0080-90
40 sec.36 "908000 lbs.54 "66 "38 "36 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;