SQUARE D LA36400 Διακόπτης κυκλώματος 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47

SQUARE D LA36400 Αυτόματος διακόπτης 400a 3p 600vac Προεξοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FNN Μοντέλο: LA36400Σταυρός: 2DL47

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,166.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές400
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5.8 "
Frame Size400Α / ΛΑ
Ύψος11 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp4000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή2000A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 AWG (Al)
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.253
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤιμή
SQUARE D LA36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€5,533.98
SQUARE D LA36300 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 300 A, 3 Pole, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€5,166.13
SQUARE D LA26300AC Διακόπτης κυκλώματος 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€4,249.69
SQUARE D LA26400AC Διακόπτης κυκλώματος 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€6,481.56
SQUARE D LA36125 Διακόπτης κυκλώματος 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€5,166.13
SQUARE D LA36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€5,166.13
SQUARE D LA36225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Lug | AF9HFN 2GPD3 LA3622522533€5,166.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LA36400 Αυτόματος διακόπτης 400a 3p 600vac Προεξοχή
€5,166.13 /μονάδα