SQUARE D LA36400MT I-Line Molded Case Circuit Breaker, 3P, 400A, 600V, 3 Phase | CE6HDN

SQUARE D LA36400MT I-Line Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 400A, 600V, 3 Phase

Στοιχείο: CE6HDN Μοντέλο: LA36400MT

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές400
Τύπος πλαισίουLA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.253
Ύψος πλοίου (cm)21.44
Μήκος πλοίου (cm)43.51
Πλάτος πλοίου (cm)28.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος τετραγώνου D LA36400MT I-Line για προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων & εξοπλισμού από υπερφόρτωση ρεύματος & βραχυκύκλωμα σε πίνακες ελέγχου & πίνακες διανομής
    • Διαμόρφωση 3 πόλων, 3 φάσεων (ABC) & συμπαγής σχεδιασμός πλαισίου LA για τον περιορισμό του υπερβολικού ρεύματος
    • Διαθέτει θερμικό μαγνητικό ταξίδι για λειτουργίες μεγάλης διάρκειας και στιγμιαίας διαδρομής έναντι ήπιας ενόχλησης και σοβαρών βραχυκυκλωμάτων, αντίστοιχα
    • Σύνδεση με ακροδέκτες πλευρικού φορτίου για τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης και υποδοχής καλωδίων (αλουμίνιο / χαλκός) μεγέθους μεταξύ 1 AWG και 250 kcmil
    • Εγκεκριμένο από IEC, πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤιμή
SQUARE D LA36400 Διακόπτης κυκλώματος 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€5,166.13
SQUARE D LA36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€5,533.98
SQUARE D LA36300 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 300 A, 3 Pole, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€5,166.13
SQUARE D LA26300AC Διακόπτης κυκλώματος 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€4,249.69
SQUARE D LA26400AC Διακόπτης κυκλώματος 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€6,481.56
SQUARE D LA36125 Διακόπτης κυκλώματος 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€5,166.13
SQUARE D LA36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€5,166.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LA36400MT I-Line Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 400A, 600V, 3 Phase