SQUARE D LAB36350 3-Pole Circuit Breaker, 350A, 3P, 30kAIC at 480V, 3 Phase | CE6HDL

SQUARE D LAB36350 3-πολικός διακόπτης κυκλώματος, 350A, 3P, 30kAIC στα 480V, 3 Φάσεις

Στοιχείο: CE6HDL Μοντέλο: LAB36350
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές350
Τύπος πλαισίουLA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)14.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LAB36350 σχεδιασμένος για την παροχή προστασίας από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση σε ευαίσθητα ηλεκτρικά κυκλώματα
    • Το θερμομαγνητικό ταξίδι παρέχει λειτουργίες περιορισμού ρεύματος στιγμιαίας και χρονικής καθυστέρησης
    • Σχεδιασμός plug-in σε στυλ I-Line για διασφάλιση ευκολίας εγκατάστασης και ωφέλιμων πλευρών για καλωδίωση χωρίς προβλήματα
    • Υποστηρίζει 600 kcmil - 1 AWG σύρματα αλουμινίου και χαλκού
    • Εγκεκριμένο από το IEC, UL-list και πιστοποιημένο με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤιμή
SQUARE D LA36400 Διακόπτης κυκλώματος 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€5,166.13
SQUARE D LA36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€5,533.98
SQUARE D LA36300 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 300 A, 3 Pole, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€5,166.13
SQUARE D LA26300AC Διακόπτης κυκλώματος 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€4,249.69
SQUARE D LA26400AC Διακόπτης κυκλώματος 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€6,481.56
SQUARE D LA36125 Διακόπτης κυκλώματος 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€5,166.13
SQUARE D LA36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€5,166.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LAB36350 3-πολικός διακόπτης κυκλώματος, 350A, 3P, 30kAIC στα 480V, 3 Φάσεις