VESTIL LUG-B Καλάθι πολλαπλών χρήσεων με φρένα, Nestable, 550 Lb. Χωρητικότητα | AG7VYU

VESTIL LUG-B Cart Multi Use With Brakes, Nestable, 550 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VYU Μοντέλο: LUG-B

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€960.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πολλαπλών χρήσεων Nestable
Χωρητικότητα550 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (1) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος κρεμαστού καλαθιού5"
Μήκος Κρεμαστό Καλαθιού8 7 / 16 "
Πλάτος κρεμαστού καλαθιού19 3 / 4 "
Ύψος41 "
Μήκος38.56 "
Χωρητικότητα φορτίου550 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΦωλιάΝαι
Προστέθηκε μήκος ένθεσης11 1 / 4 "
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων3
Πίσω πλάτος πλατφόρμας19 3 / 4 "
Μπροστινό πλάτος πλατφόρμας15 1 / 16 "
Μήκος πλατφόρμας24 1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας24.5 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Ανακλινόμενο κατάστρωμα πίσω ύψος7 7 / 16 "
Κεκλιμένο κατάστρωμα εμπρός ύψος13 3 / 4 "
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
Καλάθι αποσκευών VESTIL LUG-B-GH με γάντζο ένδυσης | CE3EFY LUG-B-GH63.88 "41.19 "€994.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LUG-B Cart Multi Use With Brakes, Nestable, 550 Lb. Χωρητικότητα
€960.62 /μονάδα