DAYTON Buna N Spider Inserts, Για Χρήση Συνδέσεις W/ Jaw


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 1 , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση (In.): 0.015 , Τύπος: Buna N Spider
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΡοπήΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
29HZ10
L0501.063 "0.433 "18,00025.8 In.Lbs.25.8 In.Lbs.1.063 "€4.02
A
29HZ09
L0701.339 "0.437 "14,00044.1 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€5.89
A
29HZ11
L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€9.57
A
29HZ08
L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 ίντσες-λίβρες.189/315 ίντσες-λίβρες.2.087 "€6.43
A
29HZ07
L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 ίντσες-λίβρες.315/415 ίντσες-λίβρες.2.52 "€24.81
A
29HZ12
L1103.287 "0.748 "5000788 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€32.52
A
29HZ05
L1503.732 "0.866 "50001260 In.Lbs.1260 In.Lbs.3.732 "€45.90
A
29HZ06
L1904.469 "0.866 "50001702 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€58.29

Buna N Spider Inserts, Για Χρήση Συνδέσεις W/ Jaw

Τα ένθετα σύζευξης σιαγόνων Dayton χρησιμοποιούνται για την απόσβεση των κραδασμών και των κραδασμών μεταξύ των διανομέων σύζευξης για να φιλοξενήσουν μικρή ποσότητα κακής ευθυγράμμισης, συμπεριλαμβανομένης της γωνιακής, παράλληλης και αξονικής. Η πλήρης συναρμολόγηση απαιτεί δύο διαμερίσματα σιαγόνας και μια αράχνη για τη μετάδοση υψηλότερης ροπής και την αποφυγή κακής ευθυγράμμισης μεταξύ των αξόνων σύνδεσης. Αυτά τα ένθετα Buna-N παρέχουν εξαιρετική αντοχή στο λάδι και την κρούση και είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 212 βαθμούς Φ. Επιλέξτε από μια εκτεταμένη γκάμα αυτών των ενθέτων σύζευξης σιαγόνων, διαθέσιμων σε μήκη που κυμαίνονται από 0.433 έως 0.866 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;