Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 Rpm | AB8VJY

DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VJY Μοντέλο: 29HZ05

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€45.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Buna N Spider
Φιλοξενεί1 βαθμός γωνιακός και 0.015 "παράλληλης ευθυγράμμισης
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςL150
Βάρος ζεύξης (λίβρες)0.228
Ύψος3.732 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.99
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM23.99
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM35.98
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM71.97
Μήκος0.866 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM5000
Μέγιστη. Ροπή1260 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)104 βαθμοί έως 212 βαθμοί F
Shaft Dia. Εύρος (σε.)5/8 - 1-7/8
Ροπή1260 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάBuna N Spider
Πλάτος3.732 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΡοπήΠλάτοςΤιμή
DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Black 5000 Rpm | AB8VJZ 29HZ06L1904.469 "0.866 "50001702 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€58.29
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider Insert L100 / l099 7000 Rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 ίντσες-λίβρες.315/415 ίντσες-λίβρες.2.52 "€24.81
DAYTON 29HZ08 Buna N Spider Insert L090 / l095 7000 Rpm | AB8VKB 29HZ08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 ίντσες-λίβρες.189/315 ίντσες-λίβρες.2.087 "€6.43
DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 Μαύρο 14000 Rpm | AB8VKC 29HZ09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€5.89
DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Insert L050 Μαύρο 18000 Rpm | AB8VKD 29HZ10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 In.Lbs.25.8 In.Lbs.1.063 "€4.02
DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Μαύρο 11000 Rpm | AB8VKE 29HZ11L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€9.57
DAYTON 29HZ12 Buna N Spider Insert L110 Black 5000 Rpm | AB8VKF 29HZ12L1103.287 "0.748 "5000788 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€32.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 Rpm
€45.90 /μονάδα