KERN AND SOHN Ζυγαριές δαπέδου σειράς BFN


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: SUS304
ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςευανάγνωστοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BFN 1T-4SM
1000 x 1000 x 90 χιλιοστών0.5Kg+/-1.5Kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€3,923.90
B
BFN 600K-1SM
1000 x 1000 x 90 χιλιοστών0.2Kg+/-0.6Kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€3,923.90
C
BFN 1.5T0.5Μ
1500 x 1250 x 85 χιλιοστών0.5Kg+/-1.5Kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g€4,938.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;