Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFN 600K-1SM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο | CJ7ACK

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BFN 600K-1SM, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ACK Μοντέλο: BFN 600K-1SM

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,923.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.2Kg
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-0.6Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος4Kg
Βάθος πλατφόρμας90 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο200g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Αναπαραγωγικότητα0.2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςSUS304
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1000 x 1000 x 90 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.6436
Ύψος πλοίου (cm)34.94
Μήκος πλοίου (cm)114.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.8
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςευανάγνωστοΤιμή
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8HKJ BFN 1.5T0.5Μ1500 x 1250 x 85 χιλιοστών0.5Kg+/-1.5Kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g€4,938.70
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFN 1T-4SM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8HKK BFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 χιλιοστών0.5Kg+/-1.5Kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€3,923.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BFN 600K-1SM, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι
€3,923.90 /μονάδα