Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFN 1T-4SM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8HKK

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BFN 1T-4SM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8HKK Μοντέλο: BFN 1T-4SM

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,923.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.5Kg
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-1.5Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο10kg
Ελάχιστο Βάρος10Kg
Βάθος πλατφόρμας90 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο500g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης1500kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςSUS304
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1000 x 1000 x 90 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.6278
Ύψος πλοίου (cm)34.94
Μήκος πλοίου (cm)114.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςευανάγνωστοΤιμή
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8HKJ BFN 1.5T0.5Μ1500 x 1250 x 85 χιλιοστών0.5Kg+/-1.5Kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g€4,938.70
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFN 600K-1SM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο | CJ7ACK BFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 χιλιοστών0.2Kg+/-0.6Kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€3,923.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BFN 1T-4SM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι
€3,923.90 /μονάδα