BURNDY Τερματικό δακτυλίου YAEV26RS, Μέγεθος αγωγού 2/0 AWG, κίτρινο

Στοιχείο: CF4EJC Μοντέλο: YAEV26RS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Μέγεθος οπής μπουλονιούΕλαστικό πρόσωπο με σήραγγα
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Μέγεθος τρύπας0.69 "
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Αριθμός οπών1
Συνολικό μήκος2.06 "
Μήκος λωρίδας13 / 16 "
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής μπουλονιούΚωδικός χρώματοςΕύρος αγωγώνΜέγεθος τρύπαςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
Τερματικός δακτύλιος BURNDY YAEV2CRS1, Μέγεθος αγωγού 2 AWG, Κόκκινο | CF4AVU YAEV2CRS1Πλεκτό γιακάRed-0.5 "-1 / 4 "--
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY YAEV4CL, μέγεθος αγωγού 4 AWG, κίτρινο | CF4AYB YAEV4CL-Κίτρινο--1.62 "1 / 4 "--
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY YAEV6CL, μέγεθος αγωγού 6 AWG, μπλε | CF4AYC YAEV6CL-Μπλε--1.56 "1 / 4 "--
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY YAEV6CH1, μέγεθος αγωγού 6 AWG, μπλε | CF4BCD YAEV6CH1Επισυναπτόμενη κουκούλαΜπλε--1.72 "---
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY TN1410, Μέγεθος αγωγού 16 AWG, Μπλε | CF4BEW TN1410-Μπλε8.95 "-0.89 "---
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY TN1010, Μέγεθος αγωγού 12 AWG, κίτρινο | CF4BFD TN1010-Κίτρινο8.6 "-1.12 "---
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY TN1038, Μέγεθος αγωγού 12 AWG, κίτρινο | CF4BGE TN1038-Κίτρινο8.6 "-1.34 "3 / 8 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Τερματικό δακτυλίου YAEV26RS, Μέγεθος αγωγού 2/0 AWG, κίτρινο