BURNDY Τερματικό δακτυλίου σειράς Insulug


Φίλτρα
Ύψος: 13.2 " , Τύπος μόνωσης: Νάιλον , Μέγιστη. Τάση: 600V , Αριθμός οπών: 1
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπής μπουλονιούΚωδικός χρώματοςΕύρος αγωγώνΜέγεθος τρύπαςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτος
A
YAEV6CL
-Μπλε--1.56 "1 / 4 "-
RFQ
B
YAEV2CL3
-Red-----
RFQ
C
YAEV14
-Μπλε-0.39 "--0.37 "
RFQ
D
YAEV10T3BOX
-Κίτρινο-0.5 "-1 / 4 "-
RFQ
D
YAEV10T2
-Κίτρινο-0.52 "-5 / 16 "-
RFQ
D
YAEV10T11
-Κίτρινο-0.33 "1.16 "--
RFQ
E
ΥΑΕ12Ν1
-Πράσινο-0.33 "1.06 "--
RFQ
F
YAE10N79BOX
-Κίτρινο--1.46 "1 / 2 "-
RFQ
G
YAES14N8
-Μπλε--0.91 "-1.31 "5.85"
RFQ
G
YAES14N6
-Μπλε--0.77 "-0.923 "
RFQ
H
YAE18NBOX
-Red-0.39 "0.92 "--
RFQ
B
YAEV8CL1
-Red--1.47 "1 / 4 "-
RFQ
D
YAEV4CL5
-Κίτρινο--1.93 "1 / 2 "-
RFQ
D
YAEV4CL3
-Κίτρινο--1.62 "--
RFQ
B
YAEV18
-Red-0.39 "0.91 "--
RFQ
I
TN1010
-Κίτρινο8.6 "-1.12 "--
RFQ
A
YAEV14T1
-Μπλε-0.33 "--0.37 "
RFQ
J
ΥΑΕ14Ν43
-Μπλε-0.27 "0.819 "--
RFQ
K
YAE12N9BOX
-Πράσινο-0.33 "1.06 "--
RFQ
L
TN1410
-Μπλε8.95 "-0.89 "--
RFQ
M
TN188
-Red1/2 ""-0.91 "--
RFQ
L
TN148
-Μπλε9.07 "-0.89 "--
RFQ
D
YAEV10T3
-Κίτρινο-0.5 "-1 / 4 "-
RFQ
N
YAE14NBOX
-Μπλε-0.39 "0.92 "--
RFQ
J
ΥΑΕ14Ν
-Μπλε-0.39 "0.92 "--
RFQ
D
YAEV10BOX
-Κίτρινο-0.39 "1.16 "--
RFQ
D
YAEV10
-Κίτρινο-0.39 "1.16 "--
RFQ
B
YAEV8CLBOX
-Red--1.4 "--
RFQ
B
YAEV8CL
-Red--1.4 "--
RFQ
D
YAEV4CL
-Κίτρινο--1.62 "1 / 4 "-
RFQ
L
TN146
-Μπλε9.07 "-0.79 "--
RFQ
M
TN186
-Red1/2 ""-0.76 "--
RFQ
O
YAE10NBOX
-Κίτρινο-0.39 "1.15 "--
RFQ
I
TN108
-Κίτρινο--1.12 "--
RFQ
I
TN106
-Κίτρινο8.6 "-1.12 "--
RFQ
I
TN1014
-Κίτρινο8.6 "-1.32 "--
RFQ
D
YAEV10T7
-Κίτρινο-0.27 "1.11 "--
RFQ
L
TN1414
-Μπλε9.07 "-1.08 "--
RFQ
P
YAES10N12
-Κίτρινο-0.4 "1.12 "--
RFQ
Q
ΥΑΕ18Ν17
-Red-0.21 "---
RFQ
A
YAEV10L36BOX
-Κίτρινο-0.34 "---
RFQ
D
YAEV10L36
-Κίτρινο-----
RFQ
R
ΥΑΕ10Ν2
-Κίτρινο-0.53 "1.39 "5 / 16 "-
RFQ
R
ΥΑΕ10Ν
-Κίτρινο-0.39 "1.15 "--
RFQ
B
YAEV8CL1BOX
-Red--1.47 "1 / 4 "-
RFQ
Q
ΥΑΕ18Ν
-Red-0.39 "--0.36 "
RFQ
A
YAEV6CL1
-Μπλε--1.56 "--
RFQ
N
YAE14N43BOX
-Μπλε-0.27 "0.82 "--
RFQ
P
YAES10N13
-Κίτρινο-0.52 "1.32 "5 / 16 "-
RFQ
E
ΥΑΕ12Ν
-Πράσινο-0.39 "1.06 "--
RFQ
Q
YAE18G43
-Red-0.25 "---
RFQ
Q
ΥΑΕ18Ν21
-Red-0.27 "0.89 "--
RFQ
D
YAEV4CL4
-Κίτρινο--1.74 "5 / 16 "-
RFQ
D
YAEV4CL2
-Κίτρινο--1.74 "3 / 8 "-
RFQ
B
YAEV2CL1
-Red---1 / 4 "-
RFQ
S
YAEV1CL1
-Άσπρο--2.14 "1 / 4 "-
RFQ
K
YAE12NBOX
-Πράσινο-0.39 "1.06 "--
RFQ
A
YAEV14T5
-Μπλε-0.27 "--0.37 "
RFQ
I
TN1038
-Κίτρινο8.6 "-1.34 "3 / 8 "-
RFQ
T
TN1810
-Red120 VAC-0.91 "--
RFQ
L
TN144
-Μπλε9.07 "-0.79 "--
RFQ

Τερματικό δακτυλίου σειράς Insulug

Οι δακτυλιοειδείς ακροδέκτες της σειράς Burndy Insulug χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές για ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις καλωδίων. Αυτοί οι ακροδέκτες δακτυλίου παρέχουν μια μονωμένη και ανθεκτική λύση για τον τερματισμό των καλωδίων σε διάφορα εξαρτήματα, διασφαλίζοντας ασφαλείς και αποτελεσματικές ηλεκτρικές συνδέσεις. Αυτοί οι δακτυλιοειδείς ακροδέκτες της σειράς Insulug διαθέτουν μια είσοδο σε σχήμα χοάνης κατασκευασμένη με ακρίβεια που διευκολύνει την εύκολη εισαγωγή του σύρματος, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή ενώ αποτρέπει την απόσυρση του καλωδίου. Προσφέρουν σχεδιασμό με μόνωση από νάιλον για βελτιωμένη ηλεκτρική μόνωση και προστασία από πιθανά βραχυκυκλώματα, ενισχύοντας την ασφάλεια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;