BURNDY Τερματικό δακτυλίου YAE18G43, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, κόκκινο

Στοιχείο: CF4CVZ Μοντέλο: YAE18G43
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςRed
Μέγεθος τρύπας0.25 "
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός οπών1
Μήκος λωρίδας3 / 16 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής μπουλονιούΚωδικός χρώματοςΕύρος αγωγώνΜέγεθος τρύπαςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
Τερματικός δακτύλιος BURNDY YAEV2CRS1, Μέγεθος αγωγού 2 AWG, Κόκκινο | CF4AVU YAEV2CRS1Πλεκτό γιακάRed-0.5 "-1 / 4 "--
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY YAEV4CL, μέγεθος αγωγού 4 AWG, κίτρινο | CF4AYB YAEV4CL-Κίτρινο--1.62 "1 / 4 "--
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY YAEV6CL, μέγεθος αγωγού 6 AWG, μπλε | CF4AYC YAEV6CL-Μπλε--1.56 "1 / 4 "--
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY YAEV6CH1, μέγεθος αγωγού 6 AWG, μπλε | CF4BCD YAEV6CH1Επισυναπτόμενη κουκούλαΜπλε--1.72 "---
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY TN1410, Μέγεθος αγωγού 16 AWG, Μπλε | CF4BEW TN1410-Μπλε8.95 "-0.89 "---
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY TN1010, Μέγεθος αγωγού 12 AWG, κίτρινο | CF4BFD TN1010-Κίτρινο8.6 "-1.12 "---
RFQ
Τερματικό δακτυλίου BURNDY TN1038, Μέγεθος αγωγού 12 AWG, κίτρινο | CF4BGE TN1038-Κίτρινο8.6 "-1.34 "3 / 8 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Τερματικό δακτυλίου YAE18G43, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, κόκκινο