Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-D5 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 5a D Curve 2p | AF6MGX 19YG40

EATON FAZ-D5/2-NA Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος 5a D Curve 2p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MGX Μοντέλο: FAZ-D5/2-NAΣταυρός: 19YG40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές5
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DC48 / 96 VDC
Βάθος1.5 "
EAN4015081020591
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1.39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FAZ-D5/2-NA Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος 5a D Curve 2p
€150.77 /μονάδα