WESCO 272643 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 36 x 63 x 24 | AG7KMX

WESCO 272643 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών από σύρμα, χωρητικότητα 2400 λίβρες, 36" x 63" x 24"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KMX Μοντέλο: 272643

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€346.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
Βάθος24 "
Ύψος63 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος63 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος36 "
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Πλάτος36 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)91.44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ραφιούΒάθοςΎψοςΠλάτοςΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESCO 272640 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 36 "x 63" x 18 "| AG7KMJ 272640600 λίβρες18 "63 "36 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες63 "18 "€293.23
WESCO 272641 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 λίβρες, 36 "x 74" x 18 "| AG7KMK 272641600 λίβρες18 "74 "36 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες74 "18 "€333.68
RFQ
WESCO 272642 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 λίβρες, 36 "x 86" x 18 "| AG7KML 272642600 λίβρες18 "86 "36 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες86 "18 "€348.32
RFQ
WESCO 272703 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 48 ​​"x 63" x 18 "| AG7KMM 272703600 λίβρες18 "63 "48 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες63 "18 "€369.92
WESCO 272704 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 48 ​​"x 74" x 18 "| AG7KMN 272704600 λίβρες18 "74 "48 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες74 "18 "€379.35
RFQ
WESCO 272705 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 48 ​​"x 86" x 18 "| AG7KMP 272705600 λίβρες18 "86 "48 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες86 "18 "€414.59
RFQ
WESCO 272706 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 60 "x 63" x 18 "| AG7KMQ 272706600 λίβρες18 "63 "60 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες63 "18 "€427.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272643 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών από σύρμα, χωρητικότητα 2400 λίβρες, 36" x 63" x 24"
€346.09 /μονάδα