Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFW1 Μπουλόνι Plough Domed 5/8-11 X 3 1/2 Inch, 5PK | AA9CEG

APPROVED VENDOR 1CFW1 μπουλόνι άροτρου με θόλο 5/8-11 X 3 1/2 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CEG Μοντέλο: 1CFW1
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
€20.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.044 "
Ύψος κεφαλιού0.516 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Θόλος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο πλάτος0.64 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΒαθμόςΕπικεφαλής Ντία.ΜήκοςΥλικόΤετράγωνο πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFV8 Plough Bolt Domed 5/8-11 x 3 Inch Plain - Pack Of 5 | AA9CEE 1CFV8Σκέτη81.044 "3"Κράμα χάλυβα0.64 "€20.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFW1 μπουλόνι άροτρου με θόλο 5/8-11 X 3 1/2 ίντσας, 5PK
€20.20 /πακέτο