Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-D5 / 1-NA-SP Μικροδιακόπτης 5a D Καμπύλη 1p | AF6MEP 19YG04

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος 5a D Curve 1p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MEP Μοντέλο: FAZ-D5/1-NA-SPΣταυρός: 19YG04
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
€76.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές5
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος1"
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton FAZ-D5/1-NA-SP έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την ασφάλεια και να αποτρέπει ηλεκτρικούς κινδύνους στις συσκευές.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μίνι διακόπτης κυκλώματος Eaton FAZ-D5/1-NA-SP είναι ιδανικός για γρήγορη διακοπή βραχυκυκλώματος σε λειτουργίες προστασίας κυκλώματος τροφοδοσίας και διακλάδωσης.
  • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης που παρέχει προστασία από υπερένταση τόσο στιγμιαία όσο και με χρονική καθυστέρηση.
  • Η μονάδα έχει μια διακοπή καμπύλης D που διακόπτει μια υπερφόρτωση με 2x ονομαστικό ρεύμα σε 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
  • Αυτή η μονάδα μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 18 έως 6 AWG.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL 489
  • CSA C22.2 No.5
  • RoHS
  • V
  • ABS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν μονοπολικό διακόπτη κυκλώματος;

Α. Ένας μονοπολικός διακόπτης χρησιμοποιείται κυρίως για ένα κύκλωμα γενικού φωτισμού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε τυπική πρίζα με υποδοχή εξόδου δύο θυρίδων.

Ε. Ποιες είναι οι αξιολογήσεις απόδοσης αυτού του μικροσκοπικού διακόπτη κυκλώματος;

A. Ο διακόπτης Eaton FAZ-D5/1-NA-SP έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 15A, ονομαστική τιμή διακοπής 10kAIC και ονομαστική τάση 480V.

Ε. Πώς είναι τοποθετημένη αυτή η μονάδα;

A. Βάσεις διακόπτη μινιατούρα Eaton FAZ-D5/1-NA-SP σε τυπική ράγα DIN 35 mm.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος 5a D Curve 1p
€76.01 /μονάδα