Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-C10/1-NA-SP Miniature Circuit Breakber, C-Curve, 1 Pole, 48 VDC | AF6MDZ 19YF89

EATON FAZ-C10/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, C-Curve, 1 Pole, 48 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MDZ Μοντέλο: FAZ-C10/1-NA-SPCross Ref: 19YF89
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
€76.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές10
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος1"
EAN4015081636334
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Το Eaton FAZ-C10 / 1-NA-SP είναι ένας μικροσκοπικός διακόπτης κυκλώματος C που λειτουργεί με ρεύμα 10 A και 277/480 VAC και 48 VDC. Χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευές κυκλώματος διακλάδωσης για γρήγορη διακοπή βραχυκυκλώματος και αποφυγή ζημιών στο κύκλωμα.
    • Αυτός ο διακόπτης 1-πόλου με βαθμολογία IEC από την Eaton διαθέτει στήριξη ράγας DIN και θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού για προστασία από ρεύματα. Μπορεί να διακόψει τα ρεύματα σφάλματος εντός ενός μισού κύκλου του σφάλματος και χρησιμοποιείται σε μικρούς μετασχηματιστές, πιλοτικές συσκευές και κυκλώματα ελέγχου
    • Έχει μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 10 kAIC και μπορεί να φιλοξενήσει σύρματα χαλκού ή αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 18 έως 6 AWG.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FAZ-C10/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, C-Curve, 1 Pole, 48 VDC
€76.01 /μονάδα