Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-C5/2-NA Miniature Circuit Breaker, 2 P, 5 A, 480 VAC, Lug, Din Rail | AF6MFJ 19YG22

EATON FAZ-C5/2-NA Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 2 P, 5 A, 480 VAC, ωτίδα, ράγα Din

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MFJ Μοντέλο: FAZ-C5/2-NAΣταυρός: 19YG22
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
€324.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές5
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC48 / 96 VDC
Βάθος1.5 "
EAN4015081020393
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1.39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.49
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)7.54
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Μικροσκοπικός διακόπτης κυκλώματος της σειράς FAZ-NA σχεδιασμένος για γρήγορη διακοπή βραχυκυκλώματος και αποτελεσματική μείωση της ενέργειας διαρροής που μπορεί να βλάψει το κύκλωμα
    • Σχεδίαση 2 πόλων με χαρακτηριστικό καμπύλης C με ονομαστική τιμή 5 A και 277 / 480 VAC & 48 / 96 VDC
    • Διαθέτει θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού για να παρέχει στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία περιορισμού ρεύματος
    • Εξοπλισμένο με εγκατάσταση στήριξης ράγας DIN και ακροδέκτες για εύκολη τοποθέτηση και τοποθέτηση καλωδίων μεγέθους 18 - 6 AWG, αντίστοιχα
    • UL λίστα / πιστοποίηση CSA. ιδανικό για εφαρμογές προστασίας συσκευών κυκλώματος διακλάδωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FAZ-C5/2-NA Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 2 P, 5 A, 480 VAC, ωτίδα, ράγα Din
€324.77 /μονάδα