DAYTON 4YW83 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AE2PXL

DAYTON 4YW83 Instrument Cart 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PXL Μοντέλο: 4YW83

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,096.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι οργάνων
Χωρητικότητα ανά ράφι200 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών21 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής ώθηση, Προσφέρει άνετη ευελιξία
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1"
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος55 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού24 "
Αρχή ΥλικούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.45
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούΧωρητικότητα ανά ράφιΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΤιμή
DAYTON 4YW81 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AE2PXK 4YW8130 "600 λίβρες248 "44 "48 "34 "48 "€1,120.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YW83 Instrument Cart 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσες
€1,096.20 /μονάδα