Συζεύξεις ελέγχου κίνησης

Φίλτρα

RULAND MANUFACTURING -

Σειρά OCC, σύζευξη Oldham Clamp

Οι σφιγκτήρες ζεύξης Ruland OCC26-12-SS Oldham χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο αξόνων σε βιομηχανικά μηχανήματα, συστήματα αυτοματισμού, ρομποτική και εφαρμογές ελέγχου κίνησης. Επιτρέπουν την ισχύ και την κίνηση μεταξύ των αξόνων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την κακή ευθυγράμμιση και μειώνουν τους κραδασμούς. Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και έχουν φινίρισμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο για αυξημένη αισθητική εμφάνιση. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν μέγιστη γωνιακή ευθυγράμμιση 0.5 μοιρών και έχουν μέγιστη ταχύτητα 4500 σ.α.λ. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως και 225 βαθμούς F.

ΣτυλΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AOCC16-6-Α1"3 / 8 "1"1.25 "Μ3 mm1"3 / 32 "0.467 "€54.57
AOCC16-8-Α1"1 / 2 "1"1.25 "Μ3 mm1"1 / 8 "0.467 "€54.57
AOCC21-10-Α1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€80.44
AOCC21-6-Α1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€80.44
AOCC21-8-Α1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€80.44
AOCC26-8-Α1.625 "1 / 2 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "€87.79
AOCC26-12-Α1.625 "3 / 4 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€87.79
AOCC26-6-Α1.625 "3 / 8 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€93.04
AOCC26-10-Α1.625 "5 / 8 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€93.04
AOCC36-12-Α2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€184.18
AOCC36-16-Α2.25 "1"2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "€184.18
AOCC36-10-Α2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€173.81
AOCC36-14-Α2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€184.18
AOCC36-8-Α2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "€184.18
RULAND MANUFACTURING -

Κέντρα σύνδεσης σειράς OCT

Οι πλήμνες ζεύξης της Ruland Manufacturing έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση αξόνων για εφαρμογές μετάδοσης ροπής. Αυτά είναι ένα από τα εξαρτήματα για σχεδιασμό τριών τεμαχίων που περιλαμβάνει 2 πλήμνες από ανοδιωμένο αλουμίνιο και έναν κεντρικό δίσκο. Αυτοί οι σύνδεσμοι λειτουργούν με χαμηλά φέροντα φορτία, προστατεύοντας έτσι ευαίσθητα εξαρτήματα του συστήματος όπως τα ρουλεμάν και μπορούν να φιλοξενήσουν υψηλές παράλληλες εσφαλμένες ευθυγραμμίσεις. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή αλουμινίου 2024-T351 με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την αποφυγή ζημιάς από λειαντικά υγρά και σωματίδια στις πλήμνες ζεύξης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των κόμβων ζεύξης, που διατίθενται σε διαμέτρους οπών 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 & 1 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΟπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AOCT32-16-Α1"1"€123.27
AOCT32-8-Α1 / 2 "0.5 "€123.27
AOCT32-12-Α3 / 4 "0.75 "€123.27
AOCT32-10-Α5 / 8 "0.625 "€123.27
AOCT32-14-Α7 / 8 "0.875 "€123.27
RULAND MANUFACTURING -

Σειρά P Σύνδεσμοι δέσμης 4

Οι σύνδεσμοι δέσμης Ruland Manufacturing Series 4 χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία ρομπότ, υπολογιστών, συσκευών μέτρησης και ιατρικού εξοπλισμού. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν μηδενική οπισθοδρόμηση και διαθέτουν ισορροπημένο σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών σε συσκευές που λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 6000 σ.α.λ. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο / ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και διόρθωση γωνιακής εσφαλμένης ευθυγράμμισης έως και 3 μοίρες. Αυτοί οι σύνδεσμοι ελέγχου κίνησης αποδίδουν ροπές που κυμαίνονται μεταξύ 5.5 και 92 ίντσες-λίβρες και μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως και 350 βαθμούς F. Οι παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε εξωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 0.75 έως 31.8 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APSMR19-6-5-Α2256 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmΜ4 mm-€69.90
APSMR19-5-5-Α2255 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmΜ4 mm-€69.90
APSMR19-6-4-Α2256 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmΜ4 mm-€69.90
APSMR29-12-8-Α22512 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmΜ5 mm-€100.84
APSMR25-10-6-Α22510 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmΜ4 mm-€80.30
APSMR25-8-8-Α2258 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmΜ4 mm-€83.11
APSMR16-5-3-Α2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmΜ3 mm-€66.78
APSMR13-4-4-Α2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmΜ2 mm-€68.81
APSMR25-10-10-Α22510 x 10 mm25.40mm-25.4mm31.8mmΜ4 mm-€83.11
APSMR29-8-6-Α2258 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmΜ5 mm-€100.84
APSMR19-6-6-Α2256 x 6 mm19.10mm-19.10mm22.9mmΜ4 mm-€69.90
APSMR29-10-10-Α22510 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmΜ5 mm-€100.84
APSMR29-10-6-Α22510 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmΜ5 mm-€100.84
APSMR16-5-4-Α2255 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmΜ3 mm-€66.78
APSMR16-4-3-Α2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmΜ3 mm-€66.78
APSMR13-5-4-Α2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmΜ2 mm-€59.12
APSMR29-10-8-Α22510 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmΜ5 mm-€100.84
APSMR16-5-5-Α2255 x 5 mm15.90mm-15.90mm20.3mmΜ3 mm-€66.78
APSMR19-5-3-Α2255 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmΜ4 mm-€69.90
APSMR25-10-8-Α22510 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmΜ4 mm-€83.11
APSMR25-8-6-Α2258 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmΜ4 mm-€83.11
APSMR19-4-3-Α2254 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmΜ4 mm-€69.90
APSMR29-12-6-Α22512 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmΜ5 mm-€100.84
APSMR10-3-3-Α2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmΜ2 mm-€68.17
APSMR25-6-6-Α2256 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmΜ4 mm-€83.11
RULAND MANUFACTURING -

6 Σύνδεσμοι ελέγχου δέσμης κίνησης

Οι σύνδεσμοι ελέγχου τεμαχίων Ruland Manufacturing μονής κατασκευής εγκαθίστανται σε 2 άξονες που κινούνται με την ίδια ταχύτητα και προς την ίδια κατεύθυνση, για την αποφυγή κακής ευθυγράμμισης (έως 3 μοίρες) μεταξύ των αξόνων. Είναι ιδανικά για εφαρμογές μετάδοσης ισχύος ελαφρού τύπου. Η ισορροπημένη μονοκόμματη σχεδίαση έχει 2 σετ 3 δοκών στο κέντρο για υψηλή χωρητικότητα ροπής, χαμηλή απόδοση και αυξημένη ακαμψία. Οι βίδες καλύμματος εφαρμόζουν σταθερά πάνω στους άξονες χωρίς να προκαλούν βλάβη στην επιφάνεια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα συζεύξεων ελέγχου κίνησης, διαθέσιμες σε παραλλαγές αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFCR12-5-4-Α2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€92.22
AFCR16-6-5-Α2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€108.16
AFCR20-8-6-Α2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€159.95
AFCR24-12-6-Α2253/4 x 3/81.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€198.71
AFCR12-4-3-Α2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€92.22
AFCR16-5-5-Α2255/16 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€108.16
AFCR20-8-5-Α2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€159.95
AFCR24-12-12-Α2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€198.71
AFCR12-5-3-Α2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€92.22
AFCR20-8-8-Α2251/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€159.95
AFCR12-4-4-Α2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€102.23
AFCR16-6-6-Α2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€108.12
AFCR10-3-3-Α2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"Μ3 mm-€88.46
AFCR10-4-4-Α2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"Μ3 mm-€88.46
AFCR12-5-5-Α2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€92.22
AFCR20-5-5-Α2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€159.95
AFCR24-10-6-Α2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€198.71
AFCR24-8-8-Α2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€198.71
AFCR16-6-4-Α2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€108.16
AFCR24-12-8-Α2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€198.71
AFCR24-12-10-Α2253/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€207.52
AFCR24-10-8-Α2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€198.71
AFCR16-4-4-Α2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€108.16
AFCR20-6-6-Α2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€159.95
AFCR16-5-4-Α2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€108.16
RULAND MANUFACTURING -

Εύκαμπτοι σύνδεσμοι έξι δοκών, σετ βίδας

Οι σύνδεσμοι έξι δοκών σε στυλ βιδών από τη Ruland Manufacturing είναι συμβατοί με RoHS 3 & REACH για εφαρμογές μετάδοσης ισχύος ελαφρού τύπου. Αυτές οι μονάδες έχουν ισορροπημένο σχεδιασμό για μειωμένους κραδασμούς στις υψηλές ταχύτητες και δύο σετ τριών σπειροειδών κοπών για υψηλή χωρητικότητα ροπής και χαμηλή περιέλιξη. Δοκιμάζουν πέρα ​​από τα πρότυπα DIN 912 12.9 και αποτελούνται από πολλαπλές κοπές δέσμης για τη βελτίωση των δυνατοτήτων παράλληλης κακής ευθυγράμμισης. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο 7075 για μικρό βάρος και χαμηλή αδράνεια και από ανοξείδωτο χάλυβα 303 για αυξημένη ικανότητα ροπής.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFSR10-3-3-ΑΠτυχία 2253/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€81.85
BFSR24-10-6-ΑΠτυχία 2255/8 x 3/8 "28.37mm0.375 "38.1mm57.2mmΜ6 mmFSR24€171.28
AFSR16-6-6-ΑΠτυχία 2253/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "25.4mm38.1mmΜ5 mmFSR16€94.22
BFSR20-8-6-ΑΠτυχία 2251/2 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmΜ6 mmFSR20€134.18
AFSR12-5-4-ΑΠτυχία 2255/16 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmΜ4 mmFSR12€77.36
BFSR24-12-6-ΑΠτυχία 2253/4 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmΜ6 mmFSR24€171.28
BFSR24-6-6-ΑΠτυχία 2253/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmΜ6 mmFSR24€171.28
AFSR12-5-3-ΑΠτυχία 2255/16 x 3/16 "28.37mm0.188 "19.1mm31.8mmΜ4 mmFSR12€77.36
AFSR12-4-4-ΑΠτυχία 2251/4 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmΜ4 mmFSR12€77.36
AFSR12-3-3-ΑΠτυχία 2253/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmΜ4 mmFSR12€77.36
BFSR24-8-8-ΑΠτυχία 2251/2 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmΜ6 mmFSR24€171.28
AFSR10-4-3-ΑΠτυχία 2251/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€81.85
BFSR24-8-6-ΑΠτυχία 2251/2 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmΜ6 mmFSR24€171.28
AFSR16-4-4-ΑΠτυχία 2251/4 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmΜ5 mmFSR16€94.22
AFSR16-5-4-ΑΠτυχία 2255/16 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmΜ5 mmFSR16€94.22
AFSR20-5-5-ΑΠτυχία 2255/16 x 5/16 "41.71mm0.313 "31.8mm44.5mmΜ6 mmFSR20€134.18
BFSR20-6-6-ΑΠτυχία 2253/8 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmΜ6 mmFSR20€134.18
AFSR16-6-4-ΑΠτυχία 2253/8 x 1/4 "41.71mm0.25 "25.4mm38.1mmΜ5 mmFSR16€94.22
BFSR24-12-8-ΑΠτυχία 2253/4 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmΜ6 mmFSR24€171.28
AFSR10-4-4-ΑΠτυχία 2251/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€81.85
AFSR12-5-5-ΑΠτυχία 2255/16 x 5/16 "37.06mm0.313 "19.1mm31.8mmΜ4 mmFSR12€77.36
AFSR16-6-5-ΑΠτυχία 2253/8 x 5/16 "41.71mm0.313 "25.4mm38.1mmΜ5 mmFSR16€94.22
BFSR20-8-5-ΑΠτυχία 2251/2 x 5/16 "22.33mm0.313 "31.8mm44.5mmΜ6 mmFSR20€134.18
BFSR24-10-8-ΑΠτυχία 2255/8 x 1/2 "37.06mm0.5 "38.1mm57.2mmΜ6 mmFSR24€161.10
BFSR24-12-10-ΑΠτυχία 2253/4 x 5/8 "37.06mm0.625 "38.1mm57.2mmΜ6 mmFSR24€171.28
RULAND MANUFACTURING -

Κόμβοι ζεύξης της σειράς OSC

Οι πλήμνες ζεύξης της σειράς OSC της Rulan Manufacturing χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο αξόνων για τη μετάδοση της ροπής και της περιστροφικής κίνησης. Είναι κατάλληλα για μηχανικά συστήματα μετάδοσης ισχύος για να εξασφαλίσουν αποτελεσματική και ακριβή μεταφορά ισχύος. Αυτοί οι πλήμνες ζεύξης αποτελούνται από δύο πλήμνες ανοδιωμένου αλουμινίου, που τοποθετούνται έμπειρα σε έναν κεντρικό δίσκο. Διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό τριών τεμαχίων που επιτρέπει απαράμιλλη προσαρμογή, προσφέροντας την ευελιξία συνδυασμού πλήμνης σφιγκτήρα ή βιδώματος με διαφορετικούς τύπους οπών, συμπεριλαμβανομένων οπών ίντσας, μετρικού, κλειδιού και χωρίς κλειδί. Αυτοί οι κόμβοι ζεύξης της σειράς OSC μπορούν να λειτουργούν με χαμηλά φορτία ρουλεμάν για την προστασία ευαίσθητων εξαρτημάτων του συστήματος όπως τα ρουλεμάν, διασφαλίζοντας μακροζωία και ελαχιστοποιώντας τις προσπάθειες συντήρησης. Είναι σχεδιασμένα με ισορροπημένη κατασκευή για τη μείωση των κραδασμών ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες έως και 6000 σ.α.λ., γεγονός που ενισχύει τη συνολική σταθερότητα και απόδοση του συζευγμένου συστήματος.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςΜέγεθοςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AOSC16-6-Α9.9mm3 / 8 "25.4mmΜ4 mmOSC161"-11.9mm€48.31
AOSC16-8-Α9.9mm1 / 2 "25.4mmΜ4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€48.31
AOSC21-10-Α15mm5 / 8 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€67.28
AOSC21-6-Α15mm3 / 8 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€67.28
AOSC21-8-Α15mm1 / 2 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm€67.28
AOSC26-10-Α18mm5 / 8 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€80.71
AOSC26-6-Α18mm3 / 8 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€80.71
AOSC26-12-Α18mm3 / 4 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€80.71
AOSC26-8-Α18mm1 / 2 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm€80.71
RULAND MANUFACTURING -

Σύζευξη δίσκου ζεύξης Oldham

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
OD36/57-ATAB9ABB€76.58
RULAND MANUFACTURING -

Βίδα σετ φυσούνων ζεύξης 5/16 ίντσας x 1/4 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
BS16-5-4-AAF9WFP€60.76
RULAND MANUFACTURING -

Σύζευξη Εισαγωγή δίσκου Oldham

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
OD32/51-ATAF9WUE€57.65
12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;