Εύκαμπτοι σύνδεσμοι έξι δοκών, σετ βίδας
Οι σύνδεσμοι έξι δοκών σε στυλ βιδών από τη Ruland Manufacturing είναι συμβατοί με RoHS 3 & REACH για εφαρμογές μετάδοσης ισχύος ελαφρού τύπου. Αυτές οι μονάδες έχουν ισορροπημένο σχεδιασμό για μειωμένους κραδασμούς στις υψηλές ταχύτητες και δύο σετ τριών σπειροειδών κοπών για υψηλή χωρητικότητα ροπής και χαμηλή περιέλιξη. Δοκιμάζουν πέρα από τα πρότυπα DIN 912 12.9 και αποτελούνται από πολλαπλές κοπές δέσμης για τη βελτίωση των δυνατοτήτων παράλληλης κακής ευθυγράμμισης. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο 7075 για μικρό βάρος και χαμηλή αδράνεια και από ανοξείδωτο χάλυβα 303 για αυξημένη ικανότητα ροπής.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να ελέγξετε για ευθυγράμμιση μετά την εγκατάσταση του συνδέσμου;
Εργαλεία, όπως μετρητής κωνικότητας, αισθητήρας μετρητής, ένδειξη καντράν ή ευθυγράμμιση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο κακών ευθυγραμμίσεων.
Είναι οι σύνδεσμοι δοκών ιδανικοί με κλειδαριές;
Οι σύνδεσμοι δοκών ευθείας οπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κλειδαριές και οι οπές βημάτων δεν μπορούν να υποστηρίξουν κλειδαριές. Άλλα σχέδια ζεύξης είναι κατάλληλα για μπρελόκ, ενώ αυτοί οι σύνδεσμοι ιδανικά αποτυγχάνουν πριν προκύψει η ανάγκη κλειδαριάς.
Πώς διαφέρουν οι σύνδεσμοι έξι δοκών από τις παραλλαγές 4 δοκών;
Οι σύνδεσμοι τεσσάρων δοκών έχουν μεγαλύτερη ευελιξία μόνο με χαμηλότερα φορτία ρουλεμάν. Ενώ, οι έξι σύνδεσμοι δέσμης παρέχουν υψηλότερη ακαμψία στρέψης και αντοχή στη ροπή.
Μπορούν οι σύνδεσμοι δοκών να αντέξουν αξονικές δυνάμεις;
Όχι, αυτοί οι σύνδεσμοι δεν είναι σχεδιασμένοι για αξονικά φορτία ή εφαρμογές τύπου push pull. Η βαθμολογία αξονικής κακής ευθυγράμμισης αυτών των συνδέσμων λαμβάνει υπόψη μόνο τη θερμική διαστολή των αξόνων κατά τη λειτουργία.
Οι σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον πλύσης;
Ο κύριος λόγος για τη χρήση συνδέσμων δοκών από ανοξείδωτο χάλυβα είναι οι δυνατότητες υψηλής ροπής και στρεπτικής ακαμψίας. Διαθέτουν βίδες από κράμα χάλυβα σε τυπική διαμόρφωση και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα πλύσης. Η χρήση συνδέσμων από ανοξείδωτο χάλυβα για πλύσιμο περιβάλλον είναι απλώς μια κοινή παρανόηση.
Γιατί χρησιμοποιούμε βίδες Nypatch σε έξι συνδέσμους δοκών;
Εφαρμογές ελαφριάς χρήσης, όπως η σύνδεση σερβοκινητήρων με βίδες μολύβδου, είναι απαιτητικές και επιρρεπείς στο να προκαλέσουν κραδασμούς που συχνά χαλαρώνουν τις τυπικές βίδες κατά τη μετάδοση ισχύος. Οι βίδες Nypatch εμποδίζουν αυτό να συμβεί και επίσης αποτρέπουν το τσούξιμο με συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ποιοι σύνδεσμοι είναι κατάλληλοι για εφαρμογές push-pull;
Οι άκαμπτοι σύνδεσμοι έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε εφαρμογές push-pull.
Τι είναι η ικανότητα αξονικού φορτίου;
Ο συντελεστής αξονικού φορτίου καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος της βίδας, ο τύπος κολάρου άξονα, το υλικό ζεύξης και η σκληρότητα του άξονα.
Ποια είναι η τιμή της μέγιστης κακής ευθυγράμμισης στους συνδέσμους;
Οι σύνδεσμοι έχουν σχεδιαστεί για να μεταδίδουν δεδομένη οριακή ροπή. Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι μπορούν να ανεχθούν έως και 3 μοίρες κακή ευθυγράμμιση (γωνιακή) και 0.75 mm παράλληλη ευθυγράμμιση. Για την αντιμετώπιση περισσότερων λανθασμένης ευθυγράμμισης, οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν γενική άρθρωση.