Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING FSR20-6-6-A Coupling 6 Beam Set Screw 3/8 Inch x 3/8 Inch | AF9UYU 30UX18

RULAND MANUFACTURING FSR20-6-6-A Σύζευξη 6 βίδα σετ δοκών 3/8 ίντσας x 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9UYU Μοντέλο: FSR20-6-6-ACross Ref: 30UX18
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
€134.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.3/8 x 3/8 "
Εκκαθάριση Dia.22.33mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore20.82mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.01
Μέγιστη. Οπή0.375 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 225
Ελάχ. Οπή0.375 "
Εκτός Dia.31.8mm
Συνολικό μήκος44.5mm
Βίδα μεγέθουςΜ6 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (120 βαθμοί)
ΜέγεθοςFSR20
ΣτυλΒίδα σετ 6 δοκών
Ροπή61 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.048

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Coupling 6 Beam Set Screw 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-ΑΠτυχία 2253/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Coupling 6 Beam Set Screw 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SSΠτυχία 3503/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Coupling 6 Beam Set Screw 1/4 Inch x 3 / 16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-ΑΠτυχία 2251/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Coupling 6 Beam Set Screw 1/4 Inch x 3 / 16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SSΠτυχία 3501/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Σύζευξη 6 δοκών Σετ βίδας 1/4 ίντσας x 1/4 ίντσας | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-ΑΠτυχία 2251/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 1/4 ίντσας x 1/4 ίντσα | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SSΠτυχία 3501/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmΜ4 mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Coupling 6 Beam Set Screw 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-ΑΠτυχία 2253/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmΜ4 mmFSR12€77.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR20-6-6-A Σύζευξη 6 βίδα σετ δοκών 3/8 ίντσας x 3/8 ίντσας
€134.18 /μονάδα