A Συναρμολογημένο: Ναι , Συναρμολογημένο/Ασυναρμολογημένο: Συναρμολογημένο , Ύψος βάσης: 1.75 " , Διάσταση Α: 19 " , Διάσταση Β: 24.875 " , Διάσταση Γ: 28.25 " , Διάσταση Δ: 17.375 " , Βαθμολογία δασμών: Αρχικό , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , Hz: 60 , Τύπος κινητήρα: Κινητήρας EC , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Φάση: 1 , Απαιτεί: Οροφή για νέα εγκατάσταση , Μέγεθος: 19 "x 19" , Τάση: 208/230 , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες οροφής Upblast
Οι αναπνευστήρες άμεσης κίνησης του Dayton κατασκευάζονται για να απομακρύνουν τις αναθυμιάσεις, τις οσμές, τον κακό αέρα και τους ατμούς με λίπος. Είναι εξοπλισμένα με μοτέρ μεταβλητής ταχύτητας και διαθέτουν τεχνολογία ηλεκτρονικά μετακινούμενου κινητήρα (ECM) και καντράν ποτενσιόμετρου τοποθετημένο στον κινητήρα για τη διαχείριση της ταχύτητας. Αυτοί οι ανεμιστήρες αναβάθμισης επιτρέπουν έως και 80% για χρήση, να αφαιρέσει την απαίτηση για έλεγχο ταχύτητας. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναπνευστήρες upblast, που διατίθενται σε επιλογές 1 και 3 φάσεων.