DAYTON 36WG76 Upblast Ventilator 13-1/4 Inch Wheel Aluminium Roof | AH7MEH

DAYTON 36WG76 Upblast Αναπνευστήρας 13-1/4 ιντσών Ρόδα αλουμινίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7MEH Μοντέλο: 36WG76

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,128.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1180/1564/2366
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1057/1471/2305
CFM @ 0.250 ίντσες. SP914/1379/2244
CFM @ 0.375 ίντσες. SP675/1280/2183
CFM @ 0.500 ίντσες. SP- / 1144/2122
CFM @ 0.625 ίντσες. SP- / 964/2061
CFM @ 0.750 ίντσες. SP- / - / 1994
CFM @ 0.875 ίντσες. SP- / - / 1926
CFM @ 1.000 ίντσες. SP- / - / 1838
CFM @ 1.250 ίντσες. SP- / - / 1646
CFM @ 1.500 ίντσες. SP- / - / 1365
Διάσταση A19 "
Διάσταση Β24.875 "
Διάσταση C28.25 "
Διάσταση D17.375 "
Ο τύπος της μονάδαςDirect Drive
Αξιολόγηση καθηκόντωνΑρχικό
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.08/0.17/0.60
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps6.6
Κινητήρας HP3/4
Τύπος κινητήραΚινητήρας EC
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικά Dia.24.875 "
συνολικό ύψος28.25 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)12 12 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM860/1140/1725
Shaft Dia. Άκρο τροχού5 / 8 "
Μέγεθος19 "x 19"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft8.3/12.2/18.6
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft7.7/11.8/18.4
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft- / 10.3/18.0
Έλεγχος ταχύτηταςΠεριλαμβάνεται στον κινητήρα, 43Y140, 35YV92, 35YV93, 35YV94
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Τάση208/230
Διάμετρος τροχού13.25 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)79.5
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)78.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πακέτο οδήγησης με κινητήρα συμπεριλαμβάνεται: Ναι
    • Adj. UL 762 Κουζίνα Roof Curb No. Stock: 4HX61

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4HZ41 ανεμιστήρας ανεμιστήρα τροχού 11 ίντσες 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
Τροχός αναπνευστήρα DAYTON 4HZ44 Upblast 13-1 / 4 Inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Ανεμιστήρας ανεμιστήρα 13-1 / 4 ίντσες 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Ανεμιστήρας τροχού 8-1 / 4 ίντσες 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
Τροχός αναπνευστήρα DAYTON 5DVN8 Upblast 8-1/4 ίντσας 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Ανεμιστήρας τροχού ανεμιστήρα 11 ίντσες 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Ανεμιστήρας τροχού 11 ιντσών 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 36WG76 Upblast Αναπνευστήρας 13-1/4 ιντσών Ρόδα αλουμινίου
€2,128.38 /μονάδα